アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×6×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
2
サイズ
2x6x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6006
214-6068
214-6234
214-6798
214-6880
214-8556
214-8882
214-9383
214-9411
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559961
NSP206
214-6234
600
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04562061
NSV206
214-6068
80
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04564362
NSG206
214-8882
180
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04569937
NSW206
214-8556
1000
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04578328
NSO206
214-9383
400
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04578940
NSR206
214-6006
1200
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04581408
NSB206
214-6880
800
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04583770
NSE206
214-9411
120
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04589318
NSL206
214-6798
300
¥
6,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください