カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)

「g2230-3」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(34件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
エコパテ 酒井医療エコパテ酒井医療(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~) SMC高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
V Series(VXEZ2230) SMCV Series(VXEZ2230)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2SMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
V Series(VXZ2230) SMCV Series(VXZ2230)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ SMCパイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
V Series(VXH2230) SMCV Series(VXH2230)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
V Series(VXK2230) SMCV Series(VXK2230)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数2
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22 SMCパイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
オリフィス径10で 最高作動圧力差2.0MPa
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230)SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230BSMC
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc材質(B) シール: EPDM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
V Series(VX2230) SMCV Series(VX2230)SMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
V Series(VXA2230) SMCV Series(VXA2230)SMC
9,398税込10,338
1個
30日以内出荷
ポート数2