カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g2230-5」の検索結果








D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥369税込¥4061冊当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B
SMC¥5,598税込¥6,1581個15日以内出荷材質(B) シール: EPDM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A
SMC¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V
SMC¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油
SparkLAN 産業用Wifi+BTモジュール IEEE 802.11ac/a/b/g/n + BBT5.0対応 M.2 2230 TELEC認証 アンテナ付き WNFQ-261ACNI(BT)VN
SparkLAN¥16,980税込¥18,6781本101日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x