カテゴリ
- 事務用品(3)
- リングファイル(2)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
サイズ
向き
穴数
収納枚数(枚)
ブランド
- リヒトラブ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- 椿本チエイン(3)
- タカチ電機工業(2)
- TRUSCO(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東工業(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- 栃木屋(1)
- 東北車輌(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- JUBILEE(1)
- VitaCraft(ビタクラフト)(1)
- 酒井医療(1)
- シンカテック(1)
- StarTech.com(1)
- silky(丸章工業)(1)
- ブランドをもっと見る
リヒトラブ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・椿本チエイン・タカチ電機工業・TRUSCO・岩田製作所・日東工業・MagX(マグエックス)・栃木屋・東北車輌・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・富士手袋工業(天牛)・JUBILEE・VitaCraft(ビタクラフト)・酒井医療・シンカテック・StarTech.com・silky(丸章工業)・ブランドをもっと見る
「g2230」の検索結果

D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥369~税込¥406~1冊ほか当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥449税込¥4941袋当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
D型リングファイル(A4タテ型) 2穴
リヒトラブ¥3,398税込¥3,7381箱(10冊)3日以内出荷A4タテ型Dリングファイルの10冊組みセットです。リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。取り出しやすいフィンガーホール付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。用途書類の収納に。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.2色青サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)46穴数2縦(mm)306横(mm)260収納枚数(枚)350グリーン購入法適合
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
任意波形ファンクションジェネレータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか4日以内出荷から16日以内出荷標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ用途各機器の制御・基準・テスト用信号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズオフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能周波数スイープサンプルレート200MSa/s変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM繰返し周波数(Hz)100M
鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴
富士手袋工業(天牛)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681足当日出荷JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。色モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車
東北車輌(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
暗線ホワイトボードシート
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。 50mm方眼入り。用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.5色白タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハヤテ3段 ポールセット
silky(丸章工業)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷対応製品ハヤテ 3段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1890寸法(mm)1890×70×45品番886-62質量(g)2230
自在ホースバンドフレキシバンド
JUBILEE¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
ヒューバスクリアー バスツール
シンカテック¥3,988税込¥4,3871個5日以内出荷すっぽりラインが身体をしっかり包み込みます。通気性の良いデザイン。材質本体/ポリエチレンテレフタレート、脚/EVA樹脂色ブラック高さ(mm)402質量(g)2230耐荷重(kg)100縦(mm)366横(mm)306
スーパー圧力鍋アルファ
VitaCraft(ビタクラフト)¥36,000税込¥39,6001個4日以内出荷お手入れ簡単なシンプル設計と5つの安全機能で、圧力鍋が初めての方にも安心してお使いいただけます。素早く熱が伝わる、ステンレスとアルミニウムの全面5層構造。普通のお鍋としても使えるエキストラカバー、落とし蓋にも使えるスティームスタンド(蒸し板)付き。安心の10年保証。用途初めてでも使いやすい、シンプルで使い勝手のいい圧力鍋。材質304ステンレス(18-8)、3004アルミニウム合金、1145アルミニウム、電磁性ステンレス仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
RS60 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ
タカチ電機工業¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ボルト型
栃木屋¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から8日以内出荷高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
Latitude5455(Pl/16/11PC/FHD+/1Y)
Dell Technologies¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷IRカメラ/指紋認証機能電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-keyポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1オフィスソフトなし
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から22日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
SparkLAN 産業用Wifi+BTモジュール IEEE 802.11ac/a/b/g/n + BBT5.0対応 M.2 2230 TELEC認証 アンテナ付き WNFQ-261ACNI(BT)VN
SparkLAN¥16,980税込¥18,6781本101日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x