カテゴリ

  • 作業工具(312)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • 防犯用品(222)
  • 制御機器(219)
  • 自動車純正部品(204)
  • 機構部品(186)
  • パソコン/周辺機器(172)
  • メカニカル部品(165)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • 厨房用品(149)
  • 測定用品(128)
  • 卓上消耗品(123)
  • 安全標識(121)
  • 店舗什器・備品(108)
  • 切削工具(88)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 日用品(83)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 介護用品(69)
  • 食品・飲料(64)
  • バイク純正部品(63)
  • 安全靴・作業靴(63)
  • 事務用品(63)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 作業服(58)
  • 農具(50)
  • 研磨材(48)
  • 梱包用品(46)
  • 物流用品(44)
  • 安全保護具(44)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 学童・教育用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 清掃用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 家電(35)
  • 建築金物(34)
  • 医療(32)
  • 自転車部品(32)
  • 手袋(31)
  • 農業機械(31)
  • 電気材料(26)
  • カー用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 保管用品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 安全用品(22)
  • ヘルスケア(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 防災用品(19)
  • 電動工具(17)
  • テープ(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 縫製用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 溶接用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 塗料(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 空圧工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • マスク(6)
  • 理美容(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g240」の検索結果

関連キーワード
4,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスリヤー (G240) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (G240)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • カップ G240 リスパック

    カップ G240

    リスパック
    25,980税込28,578
    1ケース(50枚×25袋)
    4日以内出荷
    用途あんみつ カップ 餡蜜商品タイプ本体高さ(mm)66直径(mm)88材質HiPS
  • カップ G240 中皿 リスパック

    カップ G240 中皿

    リスパック
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚×25袋)
    3日以内出荷
    商品タイプ中皿高さ(mm)25直径(mm)88材質OPS
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G240-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G240-N

    NOK
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1BG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-BJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N

    NOK
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-AJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ステンレス草刈鎌 180mm E-Value

    ステンレス草刈鎌 180mm

    E-Value(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
    用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
  • イチゴトレー(約240g)STR240Z エフピコチューパ

    イチゴトレー(約240g)STR240Z

    エフピコチューパ
    959税込1,055
    1セット(100枚)
    当日出荷
    定番のいちご用トレーです。いちご240~270g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
    用途いちご用容器。仕様いちご240~270g用材質エコA-PET
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW アルミニスト 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • 重曹 240g 小久保工業所

    重曹 240g

    小久保工業所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    掃除から洗濯までいろいろ使える。しつこい茶シブに。油汚れ・コゲ落としに。冷蔵庫内容清掃に。こびりついた湯アカに。トイレの臭い消しに。衣類の洗濯に
    材質炭酸水素ナトリウム高さ(mm)194質量(g)247縦(mm)30横(mm)99繰り返し・詰め替え対応
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具]

    MCA 240g

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    282税込310
    1個
    3日以内出荷
    削って磨ける細部まで表現できるプロ仕様の造形粘土。プロ仕様の仕上がりが簡単に実現できる造形粘土です。非常にきめ細かく、乾燥後もヒビ割れにくく丈夫。乾燥後は石像のような質感になり、ナイフや彫刻刀、やすりなどで自由に加工可能。細かな造形や芯材を使った作品づくりに最適で、ペーパーで磨くとツヤのある美しい仕上がりになります。自由に着色もでき、彫刻や立体造形の学習にもおすすめです。扱いやすく、プロから学生まで幅広く使える高精度粘土です。材質:石粉 、樹脂など。サイズ:240g
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質石膏粘土寸法(mm)125×67×22
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ガッツビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
    用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
  • ニオイクリアヘアーバンド コーコス信岡

    ニオイクリアヘアーバンド

    コーコス信岡
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日本製ニオイクリア消臭糸使用。接触冷感。吸汗速乾性。UVカット。
    用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。サイズF
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手純綿手首ロング手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    厚手純綿手首ロング手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(12双)
    当日出荷
    7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
    材質綿100%生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
    用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,710税込1,881
    1セット
    当日出荷
    安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液。高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm。セット内容:本体(120g)×2
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体(120g)×2材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
  • トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL

    トゥルースピンジグ 240g

    EverGreen INTERNATIONAL
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    薄型ボディ:視覚効果やアクションを重視し、必要最小限に厚みを抑えたボディ。 凹面デザイン:アールの付いた凹面をボディ両面にデザイン。凹面に対し正面方向から水流を受けた際に高速回転アクションを発生。
    用途ヒラマサやブリ等の青物に効果絶大な薄型ジグに「回転」という強力な個性をプラスしたトゥルースピンジグ。 見る角度によってフォルムが大きく変化するため見切られにくい、極めて薄いボディ。 ジャーク時にはハタメクようなアクションを伴う水押しの強いダートで広範囲にアピールし、フォール時にはイレギュラーなスライドアクションを引き起こしバイトを誘発。 さらに、ボディ凹面にデザインすることで、フォール時やステイ時に凹面に対し正面方向から水流を受けると、ボディを高速回転させるアクションを発生。 薄型ジグとしての優れた基本性能に加え、回転することによる立体的なフラッシングと波動で激しくバイトを誘発するという強力な個性を備えたジグです。全長(cm)21.3自重(g)240
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-240 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-240

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)240配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
  • イチゴ約240g用トレーSTR240Z(2000枚) エフピコチューパ

    イチゴ約240g用トレーSTR240Z(2000枚)

    エフピコチューパ
    17,980税込19,778
    1ケース(2000枚)
    3日以内出荷
    定番のいちご用トレーです。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
    用途いちご用容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】240~270用
  • ニオイクリア 消臭ヘアバンド GLADIATOR

    ニオイクリア 消臭ヘアバンド

    GLADIATOR
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。UVカット。接触冷感。吸汗速乾。全方向ストレッチ
    用途スポーツ全般。アウトドア。タウンユース。カジュアル材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20寸法(cm)【立幅】9頭囲(cm)置き寸:49
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-240L~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-240L~)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)240
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-240 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-240

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)240配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
...
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
"g240" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷