カテゴリ
- 作業工具(263)
- 防犯用品(210)
- 機構部品(147)
- 制御機器(141)
- パソコン/周辺機器(140)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- 厨房用品(113)
- 切削工具(86)
- 店舗什器・備品(81)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 測定用品(74)
- 空調・照明・電設資材(73)
- メカニカル部品(61)
- 安全靴・作業靴(59)
- 作業服(55)
- 食品・飲料(55)
- 日用品(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 事務用品(49)
- 農具(46)
- 研磨材(45)
- 卓上消耗品(44)
- 物流用品(39)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 安全保護具(35)
- 学童・教育用品(35)
- 建築金物(32)
- 手袋(31)
- 介護用品(30)
- 自転車部品(30)
- 清掃用品(29)
- 農業機械(28)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- カー用品(24)
- 梱包用品(23)
- 電気材料(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 家電(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 安全用品(16)
- テープ(15)
- 自動車補修部品(15)
- 保管用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 医療(14)
- 電動工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 溶接用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 縫製用品(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 防災用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 空圧工具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 安全標識(6)
- 鈑金・塗装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- オフィス家具(5)
- 整備工具・収納(5)
- 洗車・清掃(5)
- ヘルスケア(4)
- マスク(4)
- 塗料(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ブロードウォッチ(202)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(134)
- TRUSCO(114)
- omron(オムロン)(40)
- メディアカバーマーケット(35)
- イマオコーポレーション(31)
- 高山商店(27)
- リゲッタ(27)
- ナカバヤシ(26)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- 扶桑精機(21)
- CKD(19)
- エスコ(18)
- ナベヤ(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 警子ちゃん(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ヤマト産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g240」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ステンレス草刈鎌 180mm
E-Value(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
イチゴトレー(約240g)STR240Z
エフピコチューパ¥959税込¥1,0551セット(100枚)4日以内出荷定番のいちご用トレーです。いちご240~270g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。用途いちご用容器。仕様いちご240~270g用材質エコA-PET
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
G-SAW アルミニスト 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
重曹 240g
小久保工業所¥209税込¥2301個当日出荷掃除から洗濯までいろいろ使える。しつこい茶シブに。油汚れ・コゲ落としに。冷蔵庫内容清掃に。こびりついた湯アカに。トイレの臭い消しに。衣類の洗濯に材質炭酸水素ナトリウム高さ(mm)194質量(g)247縦(mm)30横(mm)99繰り返し・詰め替え対応
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95![MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225226-230707-02.jpg)
MCA 240g
アーテック[学校教材・教育玩具]¥282税込¥3101個3日以内出荷削って磨ける細部まで表現できるプロ仕様の造形粘土。プロ仕様の仕上がりが簡単に実現できる造形粘土です。非常にきめ細かく、乾燥後もヒビ割れにくく丈夫。乾燥後は石像のような質感になり、ナイフや彫刻刀、やすりなどで自由に加工可能。細かな造形や芯材を使った作品づくりに最適で、ペーパーで磨くとツヤのある美しい仕上がりになります。自由に着色もでき、彫刻や立体造形の学習にもおすすめです。扱いやすく、プロから学生まで幅広く使える高精度粘土です。材質:石粉 、樹脂など。サイズ:240g用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質石膏粘土寸法(mm)125×67×22
厚手純綿手首ロング手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(12双)当日出荷7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません材質綿100%色生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
トゥルースピンジグ 240g
EverGreen INTERNATIONAL¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷薄型ボディ:視覚効果やアクションを重視し、必要最小限に厚みを抑えたボディ。 凹面デザイン:アールの付いた凹面をボディ両面にデザイン。凹面に対し正面方向から水流を受けた際に高速回転アクションを発生。用途ヒラマサやブリ等の青物に効果絶大な薄型ジグに「回転」という強力な個性をプラスしたトゥルースピンジグ。 見る角度によってフォルムが大きく変化するため見切られにくい、極めて薄いボディ。 ジャーク時にはハタメクようなアクションを伴う水押しの強いダートで広範囲にアピールし、フォール時にはイレギュラーなスライドアクションを引き起こしバイトを誘発。 さらに、ボディ凹面にデザインすることで、フォール時やステイ時に凹面に対し正面方向から水流を受けると、ボディを高速回転させるアクションを発生。 薄型ジグとしての優れた基本性能に加え、回転することによる立体的なフラッシングと波動で激しくバイトを誘発するという強力な個性を備えたジグです。全長(cm)21.3自重(g)240
イチゴ約240g用トレーSTR240Z(2000枚)
エフピコチューパ¥17,980税込¥19,7781ケース(2000枚)3日以内出荷定番のいちご用トレーです。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。用途いちご用容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】240~270用
ニオイクリア 消臭ヘアバンド
GLADIATOR¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。UVカット。接触冷感。吸汗速乾。全方向ストレッチ用途スポーツ全般。アウトドア。タウンユース。カジュアル材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20寸法(cm)【立幅】9頭囲(cm)置き寸:49
プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場機能耐滑色ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー種類作業靴材質(甲被)ラバーJIS規格JIS規格 S種相当材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
AG240 絹サラサラ 先丸4足組
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥1,090税込¥1,1991パック(4足)当日出荷ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。色杢調カラーアソートサイズ(cm)24.5~27材質綿・絹・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0304-89入数4足組かかとからの長さ(cm)約25指タイプ先丸
Gラインブランデー240
アデリア(石塚硝子)¥4,898税込¥5,3881セット(6個)6日以内出荷安心のイオン強化。 滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。 シンプルでスマートな美しいフォルム。容量(mL)240仕様口部イオン強化高さ(mm)119口径(Φmm)60最大径(Φmm)78
SFC エスレジェンド 240g
シーフロアコントロール¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷変形4面体の角にやや丸みを持たせることで、伸長設計との相乗効果により、さらに潮抜けが向上しています。用途<万能性とコントロール性の相乗効果が絶大>スローピッチジャークの海の親こと佐藤統洋氏が開発に取り組み、自ら削り上げた新型ジグが誕生しました。セミロングからやや伸長設計としたことで、引き抵抗がさらに軽減。水噛みが少ないため、ジャーク時のコントロール性の良さと組み合わせることで相乗効果を生み、ターゲットへの強烈なアピールとなります。ドテラ流しなどの状況下においても優位性があり、青物・中深海を問わず、集魚力の高い誘いを展開できます。ターゲットは、ブリ・カンパチ・アカムツおよび根魚まで含む全魚種対応。それはまさに「伝説」の幕開け。質量(g)240
SVG2型 ステンレスゲートバルブ
オンダ製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
すっきりとオレンジ 240g
サンガリア¥3,500税込¥3,7801ケース(240g×30本)5日以内出荷すっきりとした飲み口で、爽やかなオレンジの味わいをお楽しみいただけます。内容量(g)240容器缶本数30原材料オレンジ果汁(イスラエル製造)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロテン色素アレルギーオレンジ栄養成分エネルギー 18kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 4.4g、食塩相当量 0.099g
...






















![MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225226-230707-02.jpg)