カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
  • 農業機械(85)
  • 測定用品(58)
  • メカニカル部品(51)
  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 食品・飲料(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 切削工具(29)
  • 家電(18)
  • 電気材料(17)
  • 日用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 梱包用品(14)
  • テープ(14)
  • 機構部品(14)
  • 作業工具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-10」の検索結果

1,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G25-10 65FEGAC2JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G25-10 65FEGAC2JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,398税込10,338
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo G25-10 65FEGAC2JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
899税込989
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
防犯スプレー ジェイウィン(J win)防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(40g)
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から13日以内出荷
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホースライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐圧関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口 神保電器NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口神保電器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフフェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用ニチフ
269税込296
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子全長50刃数4刃長20食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)3シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
インクジェット用ラベル(光沢紙ラベル) コクヨインクジェット用ラベル(光沢紙ラベル)コクヨ
4,998税込5,498
1袋(50枚)
翌日出荷
デジカメなどを活用したこだわりのラベルづくりに一層深く対応。はくり紙4隅に、斜めスリット入り
仕様紙厚/ラベル本体:0.11mm(総厚161g/平米・0.17mm)サイズA4質量(g)(ピース)580枚数50枚大きさ1片:297・210白色度(%)90程度(ISO)面数ノーカット
冷撃GELSUPPORT GELベスト ディックコーポレーション (DIC)冷撃GELSUPPORT GELベストディックコーポレーション (DIC)
4,998税込5,498
1着
翌々日出荷
休憩時間に瞬間冷却。1分チャージで冷却温度差-8℃。
ブラック
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
ユニバーサルガスホース シングル NCRユニバーサルガスホース シングルNCR
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
グラスラック 25仕切 弁慶(本間冬治工業)グラスラック 25仕切弁慶(本間冬治工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)89~74仕切内寸法(mm)(角もの)87×87、(丸もの)89×89
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)33.2長さL(mm)50
フェルール(500pcs) ニチフフェルール(500pcs)ニチフ
4,998税込5,498
1パック(500個)
当日出荷から10日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
KRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KRG 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440種別歯研ラック形状R1
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
KG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KG 焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
SRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状R1
シャフト プロペラ (1K7G) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K7G)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ランプ セット(L) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(L) ヘッド (8B)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K6G) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K6G)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K5G) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K5G)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ランプ セット(R) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(R) ヘッド (8B)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K3G) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K3G)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K1G) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K1G)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K0G) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K0G)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
シャフト,プロペラ MAZDA(マツダ)シャフト,プロペラMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
...