カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r-24」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー omron(オムロン)

    パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー。プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
    質量(g)17使用温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造プラスチックシール形定格【コイル部】DC48V 11.5mA接点構成2c耐電圧コイルと接点間_AC5000V 50/60Hz 1min 同極接点間_AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間_AC3000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)コイルと接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて)取付け方法はんだづけ端子構造プリント基板用端子動作時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)復帰電圧【リセット電圧(コイル部)】15%以上動作電圧【コイル(セット電圧)】70%以下機械的耐久性2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)コイル抵抗(Ω)【コイル部】4170接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V定格負荷AC250V 4A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) / AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) / DC30V 4A (抵抗負荷) / DC30V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))接点電流の最大値(A)AC_4A DC_4A許容電圧範囲【コイル部】170% (23℃)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥28,988税込¥31,887
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    ¥9,300税込¥10,230
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3FM

    omron(オムロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
    用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥12,358税込¥13,594
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
  • Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71色黒タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R

    シュナイダーエレクトリック
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
  • マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
  • ニー ボディパッド MT-KB048G2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KB048G2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB048G2。販売備考:キャンセル不可商品です。Green with Yellow R1300GS(Suits Option 719 Edition)/(24-)。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グリーン/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1300GS (Suits Option 719 Edition) (24-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グリーン/イエロー備考BMW R1300GS (Suits Option 719 Edition) (24-)タイプKnee Body Pad
  • 防風防水防寒サロペット GRACE ENGINEER’S

    防風防水防寒サロペット

    GRACE ENGINEER’S
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1着
    6日以内出荷
    お腹や腰回りなど下半身を暖かく、上半身はお好きなウェアで動きやすく。特許取得のヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』は、アウターを着る時期こそ、脱がずに用を足せて重宝します。防風防水(耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/ m2・24h)が高い生地ですので水回りの作業にもオススメです。
    仕様【コイルファスナー】左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】前立てヒヨク・裾【金属ボタン】胸当て種別半袖つなぎ混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100機能防風、防水、防寒バックル肩紐
  • ブリザードシェルツナギ GRACE ENGINEER’S

    ブリザードシェルツナギ

    GRACE ENGINEER’S
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    6日以内出荷
    防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。
    仕様【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾種別長袖つなぎ混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100機能防風、保温、防水
  • ブリザードシェルツナギ GRACE ENGINEER’S

    ブリザードシェルツナギ

    GRACE ENGINEER’S
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    6日以内出荷
    防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。
    仕様コイルファスナー:左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク・裾混率(%)ポリエステル100
  • BSJ-SWD2 ソックスウエダー 透湿防水 ウェーディング 河川 サーフ 高階救命器具

    BSJ-SWD2 ソックスウエダー 透湿防水 ウェーディング 河川 サーフ

    高階救命器具
    ¥31,980税込¥35,178
    1着
    6日以内出荷
    BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。 耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。 脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。 BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。 BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。 軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。
    色グレー
  • エンドミル 超硬付 ボールE BBE2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 ボールE BBE2

    ヤマト(切削工具)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃数2
  • BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ BRIDE

    BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ

    BRIDE(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用FOタイプ、T901FOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)。・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
    仕様保安基準適合モデル、日本製適合【FOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:フルバケットシリーズ / edirb 031 / edirb 042 / edirb 061 (ZETAIII Type-XL、ZODIA除く)、レカロ:SP-G、スパルコ:プロドライブ、その他:AARレーシング、コブラ他、適合サイズ内のシート、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
  • QX-S4224GT-4X NEC

    QX-S4224GT-4X

    NEC
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    7日以内出荷
    10/100/1000を24ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)2300最大消費電力(W)23マグネットオプション通信速度10/100/1000Mx24、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥120税込¥132
    1個
    8日以内出荷
    備考M4規格M4ウスガタ部品名称Uナット図解NoBSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.46、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.56、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.24、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.56、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.56、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56
  • ハイキカンカバー ASSY BIGM(丸山製作所)

    ハイキカンカバー ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    備考25~27フクム部品名称ハイキカンカバー ASSY図解NoBSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24、BSA-400 吸気管 キャブレタ エアクリーナ マフラ部品_No.22、BSA-411AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24、BSA-411CS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24、BSA-411SG G-3 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24、MS511R2-K エンジン ピストン部品_No.15、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.15、MSA613R2T-K ピストン部品_No.15、VSA-310M 走行用エンジン(マフラ)部品_No.3、BSA-410S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24、BSA-410 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.24
  • ホルダ(フユーエルフイルタ) BIGM(丸山製作所)

    ホルダ(フユーエルフイルタ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホルダ(フユーエルフイルタ)図解NoMFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.23、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.24、MFH-G350-1 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.60、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.43、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.23、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58など
  • プーリーオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリーオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSA-411SG G-3 カム軸部品_No.24、BSA-420JWG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-410AS カム軸部品_No.24、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、BSA-411S カム軸部品_No.24、BSA-420JDAS エンジン(カム軸)部品_No.100、BSA-420JDSG G-4 エンジン カム軸部品_No.100、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-4S エンジン カム軸部品_No.100、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420S エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420JDASG G-3 エンジン(カム軸)部品_No.100など
  • クラッチ(オーバランニング) BIGM(丸山製作所)

    クラッチ(オーバランニング)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチ(オーバランニング)図解NoMFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.78、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.24、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.10、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.10、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.62
  • コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロツドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.27など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考6005-DD規格6005UU部品名称ベアリング図解NoSSA-α604MA クラッチ分解部品_No.24、SSA-α1003MA-1 クラッチ分解部品_No.25、SSA-α1004 クラッチ分解部品_No.25、SSA-E500DX-120 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α603MA-1 クラッチ分解部品_No.24、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-E500DX 主クラッチ分解部品_No.20、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-α603 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α510DX リヤアクスル部品_No.57、SSA-α510 M-A リヤアクスル部品_No.57、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-E500 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α500 クラッチ部品_No.27、SSA-E541DX 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α1003-1 クラッチ分解部品_No.25、SSA-α604 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.57、SSA-E540DX 主クラッチ分解部品_No.20、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-G530 クラッチペダル部品_No.6、SSA-α603-1 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α510 リヤアクスル部品_No.57、SSA-α1004MA クラッチ分解部品_No.25、SSA-E501DX 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α1003 クラッチ分解部品_No.25、SSA-E500KP 主クラッチ分解部品_No.20
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X115X30図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格M5ミドリメツク図解NoDB262B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MBS235R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.14、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 ノブボルト_No.13など
  • リング BIGM(丸山製作所)

    リング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リング図解NoMS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.23、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.37、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.26、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、BSA-420JESG G-4 エンジン キャブレタ分解部品_No.130、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.24、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.24、BSA-420JDESG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.130、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.26、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.26、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、BSA-420JESG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.130など
  • 6カクボルト M12X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M12X30図解NoBSM-840SLT-C2 付属品部品_No.45、BSD-5000L フロントマスト部品_No.2、SSA-F600 送風機部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.40、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-F610 ファン部品_No.7、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-1040SLT-BC2 ギヤケース部品_No.27、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-420LDASH フレーム、ブーム受け部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.27、SSA-α1001ST ファン部品_No.4、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.20など
  • パワーシリンダ BIGM(丸山製作所)

    パワーシリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    規格LPA100S1.5-TK図解NoBSA-420JSG G-4 センタブーム部品_No.38、BSA-420JASG G-3 センタブーム部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.2、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.11、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム2部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 センタブーム部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 センタブーム部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 パワーシリンダ_No.31、G-4S センターブーム部品 パワーシリンダ_No.24、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 センタブーム部品_No.38、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.6、BSA-420JSG G-4S センタブーム部品_No.38など
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

    オリエンタルモーター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し