617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型取りゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jackery ポータブル電源 300Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源300Plusは288Whの容量に加えて、定格出力は300W(瞬間最大600W)。リュックに入るコンパクト設計のため、どこでも手軽に持ち運べます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約3,000回の充電サイクルを実現。
セット内容ポータブル電源300Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)230×155×167 質量(kg)約3.75 容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 出力●AC:100V~50Hz/60Hz, 3A, 300W (瞬間最大600W)●USB-A:5V-3A,最大15W●USB-C(IN/OUT):5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W●USB-C(OUT):5V-3A,最大15W●総出力:300W 入力AC100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A 入力ポートDC(USB-C):12-27V=5A MAX、100W Max USB(総出力)USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max
1セット
36,182 税込39,800
5日以内出荷

通気性と透湿性のある、特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用。 通気性のある剥がれにくいパーミア素材。気泡があるそざいなので、ムレない。 グリップ力がありすべらない。スポンジのようなソフトな弾性。裏生地にもグリップ力のあるインナーグリップを採用。 抜群の耐久性。ナイロン基布層に、気泡があるウレタンの層が融合しているので、剥がれない。耐久性は通常ウレタン素材の約2倍。 親指に汗拭きタオル。 引張りやすい「プルタブ」付。
材質(手の甲)ナイロン生地<ウレタン樹脂加工>、(甲)綿、ポリエステル、その他 入数(双)1 生地パーミア
1双
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
1,480 税込1,628
当日出荷

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-3 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MY1H16G-300SL7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-300SL7 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
91,980 税込101,178
16日以内出荷

MY1B32G-300SLZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-300SLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
66,980 税込73,678
26日以内出荷


仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(日立ツール) 動画あり
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MY2C1 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

MY Series(MY2HT16G) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20G-3 SMC CADデータあり
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-300SLZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-300SH SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY2H25G-300SL7-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-300SL7 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32G SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)



MY1B32G-300SLZ-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-300SLZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
71,980 税込79,178
26日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)





1箱(2個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)