仕様ターミナルタイプ:1.5インチねじ●コンタクト材質:ガラス繊維強化ポリプロピレン●OTTO G3大型機器 / マテハン用グリップ. OTTOの頑丈な射出成形グリップでは、さまざざなスイッチを装備することができます。 OTTOのHTWシリーズ押しボタンスイッチ(代表品番 ; 7373765 7373765 を参照)やTシリーズトグルスイッチ(品番 ; 512900 512900 を参照)などのホール効果及び電気機械スイッチを含む、ほぼすべてのOTTOスイッチをグリップで使用できます。. 長時間の使用に対応する人間工学に基づいた設計 左手用又は右手用を選択可能 ハード及びソフトグリップタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,740
税込¥32,714
7日以内出荷
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に
リーフ長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード