カテゴリ
- 農業機械(48)
- パソコン/周辺機器(27)
- オフィス家具(26)
- 科学研究・開発用品(19)
- メカニカル部品(18)
- 厨房用品(15)
- 機構部品(15)
- 作業工具(13)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(9)
- 研磨材(9)
- 物流用品(7)
- 事務用品(6)
- 制御機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アイコ(24)
- シントーファミリー(3)
- テンパール工業(3)
- デンゲン(4)
- ナベヤ(4)
- パール金属(13)
- メディアカバーマーケット(22)
- ラムマウント(4)
- 光(3)
- 協育歯車(2)
- 水本機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g313」の検索結果

GLOO スティックのり(消え色) タ-G313N
コクヨ¥279税込¥3071個当日出荷用途色が消える成分PVP材質ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP色のり:青サイズL質量(g)97エコマーク認定認定容量(g)約40本体サイズ(mm)W39×D39×H126エコマーク認定番号18 112 037
メタルネジ付蛇口ニップルL
タカギ(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
製図用シャープペンシル PG-METAL350
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から3日以内出荷ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。グリーン購入法適合
WONDER GRIP ラバーフリーダム
ユニワールド¥279税込¥3071双当日出荷から4日以内出荷手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
3V マニホールドゲージ
デンゲン(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物





結束ベルト トライグライド式
ユタカメイク(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
砥石スティック用ハンドホルダー 3×13
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881パック(2本)当日出荷13mm幅、3mm厚の各種砥石スティック用のホルダーです。ラッピングウッドスティックにもご使用いただけます。トラスコ品番399-5279
グルースティックのり(色が消える)
コクヨ¥339税込¥3731本当日出荷四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい。 ●四角いのりに気密性を保つ丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぐ(特許取得)。 ●360°開けやすいキャップ。 ●色付きのりだから塗った場所がすぐわかる。タイプ色付きエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 037
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ユニホリデー エラストマーゴム
光¥479~税込¥527~1セット(2枚)当日出荷から10日以内出荷色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません材質エラストマー
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥3,298税込¥3,6281パック(5本)翌日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材STホワイト結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ
光¥649~税込¥714~1セット(4個)当日出荷から10日以内出荷いす脚用ののフェルト付脚キャップです 騒音・床の傷防止 スベリを良くしフローリングに優しく、適合範囲内であれば自由にお使い頂けます フェルトと樹脂を一体成型しています
ミラータッチ 卓上電気フライヤー
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷付属品マグネット式プラグ材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工)寸法(mm)約239×196×197質量(kg)1.12電源(V)100消費電力(W)650
HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 3バルブマニホールドゲージ
デンゲン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷オイルダンパーゲージ付きで針ぶれが少ないです。真空引きからガスチャージまでホースの脱着不要です
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷から6日以内出荷荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形、止ねじ式ユニット種別ピロー形ユニット
Schneider Electric キー ZBG3131A for use with Various
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Key併用可能製品:XALD Series, XALK Series, XB4 Series, XB5 Seriesシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台6日以内出荷最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
ダーコ3輪タイプキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。仕様プレート式、固定式材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3表面処理光沢クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2~92.2×66.8~76.2車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
胎盤鉗子
フリッツメディコ¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷材質ステンレス全長(mm)250医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個(300g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
金型研磨砥石 GREEN・STONE
Axel¥11,980税込¥13,1781箱(20本)12日以内出荷緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。 超硬、焼入れ鋼などに適しています。用途非鉄金属・硬質工具等砥粒中硬結合剤GC適合材金型、非鉄金属、硬質工具等
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷マグネット式 のぞき見防止フィルター【細幅マグネット部:3mmタイプ】。ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット部分を約3mmの細幅設計にすることで、画面周辺をすっきり見せます。マグネット式のため、簡単に取り付け・取り外しができます。マグネットを内蔵していないパソコンでも、付属のマグネットシールを貼り付けることで使用できます。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢加工、もう片面は反射防止加工となっており、使用環境やお好みに合わせて使い分けられます。付属品【マグネット】25×3×0.8mm 4個入り高さ(mm)【マグネット部】3対応機種汎用取付け方法マグネット式表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率48%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。











![ドアトリム BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44816285-211111-02.jpg)