カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3202」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リクエスト・クリヤーブック リヒトラブ
    ブルー
    ブラック
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    イエロー

    リクエスト・クリヤーブック

    リヒトラブ(6件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1冊
    当日出荷
    ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。 目にやさしいエンボス加工ポケット。
    仕様中台紙付き材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン縦(mm)306
  • シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シーリングパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
  • 純綿子供用ロング軍手 CAPTAIN STAG

    純綿子供用ロング軍手

    CAPTAIN STAG
    ¥299税込¥329
    1双
    翌々日出荷
    手首を守るロングタイプ。色々な用途で使用可能なソフトで丈夫な純綿製。
    材質綿100%色ベージュ入数(双)1機能丈夫中指長(cm)5.5
  • 高強度6x37 かがやき 32mmX2m 大綱

    高強度6x37 かがやき 32mmX2m

    大綱
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)13.7長さ(m)2使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m

    大綱
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)15.5長さ(m)2.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 手すり用おたすけグリップ 光
    ブラウン
    ベージュ

    手すり用おたすけグリップ

    光
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります 手摺に取り付けるスベリ止め ドライバー1本で簡単に取り付けできます ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
    材質本体:エラストマー樹脂
  • 鳥・ちょっと待て500m JBSO

    鳥・ちょっと待て500m

    JBSO
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    農作物を害鳥から守ります。キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
    用途鳥よけ用テグス材質ナイロン質量(g)130長さ(m)50引張強度(kg)15太さ(mm)0.55
  • ペン組織鉗子 G320シリーズ フリッツメディコ

    ペン組織鉗子 G320シリーズ

    フリッツメディコ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • スプリング リヤー コイル (G3) MAZDA(マツダ)

    スプリング リヤー コイル (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 縫合針 外科用 弱弯 角針 弾 HGシリーズ 日腸工業

    縫合針 外科用 弱弯 角針 弾 HGシリーズ

    日腸工業
    1袋(10本)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    腰があり滑らかな刺通が可能。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000一般的名称単回使用縫合針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • タオリートライアングルフェイスタオル 小杉善
    ピンク
    ブルー

    タオリートライアングルフェイスタオル

    小杉善
    ¥399税込¥439
    1枚(1枚)
    5日以内出荷
    通常の糸よりも細い40番手双糸(コーマ糸)を使用。細い糸を撚って作られた長めのパイルが洗うたびにふんわりと柔らかくなる。何枚あっても困らず、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。
    材質綿100%寸法(cm)34×80質量(g/枚)100
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • 【ホテルタイプ】Nカラーフェイスタオル2枚組 小杉善

    【ホテルタイプ】Nカラーフェイスタオル2枚組

    小杉善
    ¥789税込¥868
    1組(2枚)
    5日以内出荷
    ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。来客用のタオルとしても便利。ホテルタイプ フィールカラーフェイスタオル2枚組の後継品です。
    材質綿100%入数(枚)2寸法(cm)34×80質量(g/枚)100
  • 高精度電子天びん 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん 特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • ストレートナノニードル ケニス

    ストレートナノニードル

    ケニス
    ¥5,498税込¥6,048
    1組(10本)
    5日以内出荷
    用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。 TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。
    材質SUS304長さ(mm)15滅菌未滅菌
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG3~)

    CKD
    ¥123,250税込¥135,575
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
  • 任意波形発生器・ファンクションジェネレータ SDG3000Xシリーズ(2ch、40M/80M/200MHz、1.2GS/s、16bit、40M) SIGLENT

    任意波形発生器・ファンクションジェネレータ SDG3000Xシリーズ(2ch、40M/80M/200MHz、1.2GS/s、16bit、40M)

    SIGLENT
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    32日以内出荷
    【高分解能16bit・最大200MHz出力】最大200MHzの出力周波数、1.2GSa/sサンプリング、16bit垂直分解能により、微小な信号変化まで高精度に再現。研究開発・評価試験・品質検証など、精度が求められるBtoB用途に最適です。 【大容量40Mpts任意波形メモリ】196種類の内蔵任意波形とチャネルあたり最大40Mptsのメモリ深度を搭載。複雑な波形や長時間信号も忠実に生成でき、カスタムテストや繰り返し試験に有効です。 【デュアルパルス・PRBS・多彩な変調対応】IGBTやSiC MOSFET評価に有効なダブルパルス出力に対応。最大120MbpsのPRBS信号やAM/FM/PM/FSK/PSK/PWMなど各種変調方式をサポートし、パワー半導体・通信評価に幅広く対応します。 【高忠実度・低ジッタ信号出力】EasyPulseおよびTrueArb技術により、最小8nsパルス、超低ジッタ(最小150ps)、THD 0.075%以下を実現。高速スイッチング回路や高精度アナログ評価に適しています。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様周波数分解能:1 μHz、最大振幅:±10 V質量(kg)2.7チャンネル数2ch分解能16ビットインターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ7インチタッチスクリーン波形正弦波、矩形波、ランプ波、パルス、ガウスホワイトノイズ、196種類の内蔵任意波RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1.2 GSa/s変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-SC、PWM、Sweep、Burstメモリ長さ40M
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP Elite Dragonfly G3 2022年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP Elite Dragonfly G3 2022年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Elite Dragonfly G3 2022年版取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ13.5インチ対応インチサイズ13.5インチのぞき見防止対応
  • ロセット (GG32) 90207-08903 YAMAHA(ヤマハ)

    ロセット (GG32) 90207-08903

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Elite Dragonfly G3 2022年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Elite Dragonfly G3 2022年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Elite Dragonfly G3 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.5インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種HP Pavilion 15 G3 2023年版サイズ15.6インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット○
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pavilion 15 G3 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム HP Elite Dragonfly G3 2022年版 13.5インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP Elite Dragonfly G3 2022年版 13.5インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種HP Elite Dragonfly G3 2022年版サイズ13.5インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止反射防止○
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP Pavilion 15 G3 2023年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター HP Pavilion 15 G3 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種HP Pavilion 15 G3 2023年版寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • SUPPORTER, SPRING   33113202610 ホンダ

    SUPPORTER, SPRING 33113202610

    ホンダ
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT ASSY,FR FOG   33200MKCA02 ホンダ

    LIGHT ASSY,FR FOG 33200MKCA02

    ホンダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT ASSY,FR FOG   33200MCA702 ホンダ

    LIGHT ASSY,FR FOG 33200MCA702

    ホンダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR3202 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR3202

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • DAC Twinaxケーブル/1m/HPE製品JG326A互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower SN2410M 4200対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/1m/HPE製品JG326A互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower SN2410M 4200対応

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    技術仕様:1m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。HPE JG326A互換モジュール:HPE SN2100M、SN2410M、4200、12902、5700などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)64長さ(m)1消費電力(W)0.1 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(4箱×24本)ほか
    93日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包
    材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製