カテゴリ
- 自動車純正部品(507)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(428)
- バイク純正部品(423)
- 農業機械(364)
- 機構部品(257)
- メカニカル部品(224)
- 制御機器(206)
- 作業工具(199)
- 空調・照明・電設資材(121)
- パソコン/周辺機器(112)
- 切削工具(88)
- 物流用品(87)
- 卓上消耗品(77)
- 研磨材(69)
- 厨房用品(65)
- 測定用品(54)
- 事務用品(50)
- 科学研究・開発用品(45)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 手袋(43)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 電気材料(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 医療(36)
- 安全標識(35)
- 建築金物(35)
- 店舗什器・備品(34)
- 自動車補修部品(34)
- ヘルスケア(32)
- 安全保護具(31)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 食品・飲料(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 学童・教育用品(20)
- 日用品(19)
- 家電(18)
- 介護用品(16)
- 電動工具(16)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- マスク(14)
- 清掃用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- バイク部品(12)
- 溶接用品(12)
- 作業服(12)
- 農業・園芸資材(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 自転車部品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- オフィス家具(9)
- テープ(8)
- 理美容(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 縫製用品(8)
- 保管用品(7)
- 防災用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- カー用品(6)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 安全用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- トラック純正部品(5)
- 救急・衛生(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- MAZDA(マツダ)(280)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(44)
- PISCO(ピスコ)(37)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- SMC(299)
- TRUSCO(75)
- イマオコーポレーション(69)
- エスコ(70)
- スバル(51)
- テンパール工業(125)
- トヨタ(105)
- ニッサン(59)
- パール金属(32)
- ホンダ(423)
- 光(30)
- 水本機械製作所(37)
- 福井クラフト(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

直結式小型吸収缶 G37 S1
三光化学工業(21件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。区分S1適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号TN275
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1
(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1破過時間150分国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2
¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率95%以上の高性能防じんフィルタ(区分S2)を搭載しています。 一般的な塗装作業だけでなく、鉛などの特定重金属を含有する塗料の吹き付け作業にも対応可能です。 スカイマスクシリーズに装着でき、粉塵やミストの吸入リスクを低減します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途特定重金属含有塗料の塗装、高濃度ミストが発生する現場、農薬散布など。適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)95%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN622号防塵機能あり(区分S2)
motorola moto g37j
モトローラ¥47,980税込¥52,7781台12日以内出荷・Dolby Atmos・ハイレゾ対応ステレオスピーカー。Dolby Atmosおよびハイレゾに対応したステレオスピーカーを搭載。約6.72インチの大画面ディスプレイで、映像や音楽を臨場感のあるサウンドとともに楽しめます。・長時間使える大容量5,200mAhバッテリー。大容量5,200mAhバッテリーを搭載。1回の充電で長時間利用でき、さまざまなシーンで活用できます。・長く使える優れた耐久設計。IP64およびMIL-STD-810Hに準拠し、さらにCorning Gorilla Glass 7iを採用。日常のさまざまなシーンで使いやすい設計です。・高精細5,000万画素カメラ。5,000万画素メインカメラを含む2眼カメラと3,200万画素セルフィーカメラを搭載。前後どちらのカメラでも風景やポートレートなど、さまざまなシーンを美しく撮影可能です。・パワフルな4GBメモリと128GBストレージ。4GBメモリと128GBストレージを搭載。アプリの操作や動画視聴、S N S などもスムーズに利用できます。仕様nanoSIM/eSIM、スロット数:1(nanoSIM)、DSDVメモリー【RAM】4GBディスプレイ約6.72インチ 2400×1080(FHD+) / LCD / 20:9 / リフレッシュレート 最大120Hz防塵防水性能IP64/MIL-STD-810H使用CPUMediaTek Dimensity 6300(2.4GHz×2+2.0GHz×6)バッテリー容量(mAh)5200OSAndroid 16RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4カメラ仕様【アウトカメラ】約5000万画素メイン(f/1.8)、PDAF 約800万画素 超広角(f/2.2)LEDフラッシュ、【インカメラ】約3200万画素(f/2.2)Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)ストレージ【ROM】128GB
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(93件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット
(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット当日出荷作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ
オカモト(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)当日出荷油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15色ブラック入数(枚)50全長(cm)24エンボス加工外エンボス
園芸用・農業用ノズル
ZETTO(44件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)
コクヨ(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)
つくし工房¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から8日以内出荷有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
SG-337R専用充電池
GENTOS¥2,698税込¥2,9681個当日出荷適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら