浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
適合本体LGW85066LE1、LSEW2004LE1他
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
用途436-210交換用フィルター
材質ウレタン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)121
外径(mm)65
内径(mm)27.5
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0397
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
質量(g)22
外形寸法D(mm)41
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)176
空気流通面積(mm2)1480
取付穴径d(Φmm)35
取付穴径l(Φmm)167.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100±10%
消費電力(W)16(最大)
光源紫外線:UV-LED
紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)
ピーク波長(nm)LED:365±5
寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)
ランプスポット照射:電球色LED
使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200
規格JIS Z 2323準拠
付属品試験成績書・取扱説明書
質量(kg)電源BOX:約2
質量(g)灯具:約500
関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
マグネットで壁面に収納できる湯おけ。
材質本体=PP/ラバーマグネット
寸法(mm)251×251×85
色ホワイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
対象機種WK2103
材質特殊軟質塩ビ
色グレー
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
関連キーワード