カテゴリ
- 測定用品(25)
- 科学研究・開発用品(18)
- オフィス家具(16)
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器(23)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- 内外電機(11)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- Eutech(ユーテック)(3)
- SKC(環境測定)(3)
- アテクト(3)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- GMB(1)
- testo(テストー)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ケニス(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g3ph」の検索結果

rPDU Adv G2、SM、3PH、208V、50A
シュナイダーエレクトリック¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、14.4kW、3相、208V、50A、CS8365C、日本
rPDU Adv G2、SM、3PH、208V、30A
シュナイダーエレクトリック¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、8.6kW、3相、208V、30A、L15-30P、
rPDU Adv G2、ME、3PH、208V、30A
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、8.6kW、3相、208V、30A、L15-30P、
rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、50A
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、14.4kW、3相、208V、50A、CS8365C、日本
rPDU Adv G2、ME、3PH、208V、50A
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、14.4kW、3相、208V、50A、CS8365C、日本
rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、30A
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switiched、8.6kW、3相、208V、30A、L15-30P、
rPDU Adv G2、SW、2U、3PH、208V、48/60A
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、2U、三相、208 V、48/60 A、460P9、コンセント18口
rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、208V、48/60A
シュナイダーエレクトリック¥649,800税込¥714,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、2U、三相、208 V、48/60 A
rPDU Adv G2、SW、2U、3PH、415V、48/60A
シュナイダーエレクトリック¥619,800税込¥681,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、2U、三相、415 V、48/60 A、コンセント18口
rPDU Adv G2、ME、2U、3PH、415V、48/60A
シュナイダーエレクトリック¥509,800税込¥560,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、2U、三相、415 V、48/60 A、コンセント18口
rPDU Adv G2、ME、0U、3PH、208V、80/100A
シュナイダーエレクトリック¥859,800税込¥945,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、0U、三相、208V、80/100A、4100 P9 W、コンセント30口
rPDU Adv G2、ME、0U、3PH、415V、80/100A
シュナイダーエレクトリック¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、0U、三相、415V、80/100A、5125 P6W、コンセント36口
rPDU Adv G2、ME、2U、3PH、208V、48/60A
シュナイダーエレクトリック¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、2U、三相、208 V、48/60 A、460P9、コンセント18口
rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、415V、48/60A
シュナイダーエレクトリック¥719,800税込¥791,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、2U、三相、415 V、48/60 A
rPDU Adv G2、SW、0U、3PH、415V、80/100A
シュナイダーエレクトリック¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、0U、三相、415 V、80/100 A、型番 5125P6W、コンセント36口
rPDU Adv G2、SM、0U、3PH、415V、80/100A
シュナイダーエレクトリック¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、0U、三相、415V、80/100A
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(49件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ドレンウェイ 12袋
エスコ¥13,300税込¥14,6301箱(12個)当日出荷ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
ポケットpH計
ケニス¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50温度補償自動防水性IP67校正ポイント自動 1~3点
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)
エスコ¥23,700税込¥26,0701缶(12kg)翌日出荷酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)![ペーハー計[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)
ペーハー計[防水型]
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
M形盤用キャビネット露出形片扉
内外電機(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1面翌々日出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形
内外電機¥43,980~税込¥48,378~1面翌々日出荷から9日以内出荷継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋外水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。BUFFALO。SSD-PGM500U3-BC。SSD-PGM500U3BC/N。SSD-PGM500U3-GC。SSD-PGM500U3-LC。SSD-PGM500U3-RC。SSD-PGM500U3-WC。SSD-PGM500U3WC/N。SSD-PGM960U3-B。SSD-PGM960U3-B/N。SSD-PGM960U3-G。SSD-PGM960U3-L。SSD-PGM960U3-R。SSD-PGM960U3-W。SSD-PGM960U3-W/N。SSD-PH1.0U3-BA。SSD-PH1.0U3-BC。SSD-PH1.0U3-BC/N。SSD-PH250U3-BA。SSD-PH500U3-BA。SSD-PH500U3-BC。SSD-PH500U3-BC/N。SSD-PHE1.0U3-BA。SSD-PHE500U3-BA。SSD-PHP1.0U3-BA。SSD-PHP1.0U3BA/D。SSD-PHP1.0U3BA/N。SSD-PHP1.0U3LA/N。SSD-PHP1.0U3SA/N。SSD-PHP2.0U3-BA。SSD-PHP2.0U3BA/D。SSD-PHP2.0U3BA/N。SSD-PHP2.0U3LA/N。SSD-PHP2.0U3SA/N。SSD-PHP4.0U3-BA。SSD-PHP4.0U3BA/D。SSD-PHP4.0U3BA/N。SSD-PHP4.0U3LA/N。SSD-PHP4.0U3SA/N。SSD-PHP500U3-BA。SSD-PHP500U3BA/D。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ
長野計器¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ
長野計器¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-98
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ
長野計器¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷。本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-09
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-46
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-42
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-29











![ペーハー計[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)