曜日別特売

rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、208V、48/60A

rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、208V、48/60A - シュナイダーエレクトリック

APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、2U、三相、208 V、48/60 A

内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78177815APDU11455SM
771,000
649,800
714,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする