カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(915)
  • メカニカル部品(64)
  • 農業機械(60)
  • 空調・電設資材(51)
  • 自動車純正部品(30)
  • 照明(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 測定用品(19)
  • 制御機器(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 日用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g40l」の検索結果

1,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス インストルメント (G40L) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (G40L)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(47件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
シリコーングリース(高温潤滑用) 信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)信越化学工業
2,698税込2,968
1個
欠品中
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑ベージュ使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)100ちょう度280~320使用目的潤滑主成分シリコーン系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器エアアングルグラインダー”マイトン”日東工器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形 AirTACステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形AirTAC
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付方式フート形RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
819税込901
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
500税込550特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ケーブルグリップ<入替用グリップ> マーベルケーブルグリップ<入替用グリップ>マーベル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サンフレキ用おねじ付コネクタ 三桂製作所サンフレキ用おねじ付コネクタ三桂製作所
849税込934
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリコーングリース TGK(東京硝子器械)シリコーングリースTGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ハーネス ルーフ (G4) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーフ (G4)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
防振バー D/G-L タンガロイ防振バー D/G-Lタンガロイ
1,798,000税込1,977,800
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ) CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000R (再生ゴムタイプ)CONDOR(山崎産業)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが再生ゴムタイプなので、支柱に取り付ければすぐにお使いいただけます。短時間で設置できます。 持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。
用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。ベルト長さ(mm)3600材質ヘッド:PA、支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)、ベース:合成ゴム質量(kg)7.8寸法(Φ×高さH)(mm)406×972
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
L Series(LECPAN) SMCL Series(LECPAN)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
チップ XDGT 三菱マテリアルチップ XDGT三菱マテリアル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDA)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDCSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LC)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LB)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LBSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LA)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LASMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDBSMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40Sニッセイ
113,980税込125,378
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDB)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDC)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40Nニッセイ
104,980税込115,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LECPAN1D) SMCL Series(LECPAN1D)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LCSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEYG40LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEYG40LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
L Series(LECPAP1) SMCL Series(LECPAP1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(PNP)
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
3,298税込3,628
1個
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプモノタロウ(8件のレビュー)
359税込395
1箱(1kg)ほか
当日出荷
制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)商品タイプ業務用販売区分業務用
L Series(LECPAP) SMCL Series(LECPAP)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(PNP)
...