電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼
仕上#240研磨
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
用途ケーブル工事用
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類厚鋼
適合規格PSE
防水性非防水
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
規格JIS:C8305、(PS)E
表面処理溶解亜鉛めっき
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
材質鋼管
適合ポリエチライニング電線管用
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)24
シリーズPSL-G
寸法d(mm)42
寸法L1(mm)32
許容トルク(N・m)1680
寸法D(mm)75
寸法l(mm)20
軸側面圧(N/mm2)253
許容スラスト力(N)80200
M1用2-M10
1個
¥11,398
税込¥12,538
翌々日出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)24
シリーズPSL-G-C
寸法d(mm)42
寸法L1(mm)32
許容トルク(N・m)1680
寸法D(mm)75
寸法l(mm)20
軸側面圧(N/mm2)253
許容スラスト力(N)80200
M1用2-M10
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品
表面仕上げ♯240研磨
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕上溶融亜鉛めっき
JIS規格JIS C 8330
電線管相互の接続に使用します。
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
関連キーワード
1
2
3
次へ