管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
付属品金具付
材質(本体)アルミニウム合金
質量(kg)0.05
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
材質亜鉛ダイガスト製
材質アルミ合金ダイカスト
適合サイズPFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類厚鋼電線管用
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ネジ式のためしっかり固定
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
案内板・鉄塔・橋梁
コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護
材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
関連キーワード