カテゴリ

  • 農業機械(277)
  • 作業工具(178)
  • 機構部品(157)
  • 制御機器(106)
  • 作業服(105)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • メカニカル部品(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 切削工具(85)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 研磨材(56)
  • バイク部品(50)
  • 物流用品(49)
  • 事務用品(48)
  • 厨房用品(46)
  • 手袋(45)
  • 測定用品(36)
  • 建築金物(36)
  • 卓上消耗品(35)
  • 食品・飲料(32)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 保管用品(26)
  • 安全保護具(21)
  • 家電(20)
  • 電動工具(20)
  • 安全標識(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 日用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • カー用品(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • テープ(7)
  • 防災用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「g46」の検索結果

関連キーワード
2,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミリタリーコンパス G-46P MIZAR(ミザールテック)

    ミリタリーコンパス G-46P

    MIZAR(ミザールテック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
    寸法(mm)74×56×27精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)プラスチック仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    119税込131
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ボードアンカーG4 Y'sGOD

    ボードアンカーG4

    Y'sGOD(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(60本)
    当日出荷
    4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
    ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
  • 天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン

    天井にも壁にも貼れるカベ紙

    アサヒペン(11件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
    用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,690税込1,859特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
  • 1800g/46x380mm マレット(ノンスパーキング) エスコ

    1800g/46x380mm マレット(ノンスパーキング)

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KL-12
  • ドアミラーリングセット 46Gマシングレーメタリック ND0-0018-46G アイエルモータースポーツ

    ドアミラーリングセット 46Gマシングレーメタリック ND0-0018-46G

    アイエルモータースポーツ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-0018-46G。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドアミラーリングに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ドアミラーリングカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:ドアミラーリングセット。色[カラー]:マシングレーメタリック。重量[キログラム]:0.301。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0018。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0020-46G
    質量(kg)0.301マシングレーメタリック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラーリングセット型番ND0-0018加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0020-46G
  • 牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)

    牛床革カワテ外縫い

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1双ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • ナスカン ステンレス 岡田装飾金物

    ナスカン ステンレス

    岡田装飾金物
    349税込384
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。 グランドフックと使用し、シートを固定します。 D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
    用途シートとグランドフック等を繋ぐ際に。材質ステンレス
  • 強力カラーマグネット(丸型) 日本緑十字社

    強力カラーマグネット(丸型)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    469税込516
    1組(3個)
    当日出荷
    通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
    特性強力材質マグネット(カラー塗装)
  • マジックストラップL 25mm×110cm ブラック ユタカメイク

    マジックストラップL 25mm×110cm ブラック

    ユタカメイク
    11,980税込13,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0517幅(mm)25厚さ(mm)2ブラック質量(g)11長さ(m)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGY・TG ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
  • プラダンケース用袋取手 エスコ

    プラダンケース用袋取手

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個(2個)
    当日出荷
    用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
  • 充電式アースオーガ マキタ

    充電式アースオーガ

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
  • 溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)

    溶剤接着剤 SG 4693

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    当日出荷
    透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
    使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
  • 無災害記録表用デジタル式マグネット つくし工房

    無災害記録表用デジタル式マグネット

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1セット(35ピース)ほか
    当日出荷
    無災害記録表用デジタル式マグネットのパーツのみです。
    取付方式マグネット
  • AG4601 牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG4601 牛床革カワテ外縫い

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 玉掛ワイヤロープの点検用マグネットカードセット つくし工房

    玉掛ワイヤロープの点検用マグネットカードセット

    つくし工房
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    取付方式マグネット材質ゴムマグネットセット内容赤・黄・青・緑・白寸法(mm)50×80
  • ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    白熱ミニボール球7ワット日本製
    形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ミニボール球7ワット日本製
    形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
  • AG467 エースプレミアム フィットハンズ ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG467 エースプレミアム フィットハンズ

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。Mサイズより小ぶりなジャストサイズ。柔軟な革でのみ実現できるぴったりサイズの床革手袋。
    用途指先をきかす細かい作業もOK、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業アズワン品番65-0307-58
  • AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • 超強力マグネット 直径18mm 3個入 SONIC(ソニック)[文具]

    超強力マグネット 直径18mm 3個入

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,698税込2,968
    1箱(3個×10セット)
    当日出荷
    通常の3倍の磁力を持った強力カラーマグネット。(メーカー比)
    材質マグネット(カラー塗装)直径(Φmm)18サイズ(mm)Φ18×9特性超強力
  • 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ

    10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    当日出荷
    接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
    エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • 玉掛ワイヤロープの点検用マグネット つくし工房

    玉掛ワイヤロープの点検用マグネット

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    取付方式マグネット材質ゴムマグネットセット内容赤・黄・青・緑・白寸法(mm)105×190
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナ

    ソーチェン S93G(91VXL)

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ CAPTAIN STAG

    キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ

    CAPTAIN STAG
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    煙突効果を利用して熱効率の良い、組み立て式ミニストーブ。フロントパネルを開いて薪を入れ、ミニ焚き火台としても。上部にシェラカップやミニクッカーを載せての調理も。組み立て簡単、収納バッグ付きで携帯に便利。セット内容:正面板×1、側面板×2、底板×1、フロントパネル×1、収納バッグ×1。
    材質正面板、側面板、底板、フロントパネル/ステンレス鋼 収納バッグ/ポリエステル質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:17×15×14.5収納時寸法(cm)バッグ:幅18×奥行20×高さ1.5
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG46のカッター部のみ
    トラスコ品番402-3966材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)46
  • トラ柄シート巻き(反射タイプ) 信栄物産

    トラ柄シート巻き(反射タイプ)

    信栄物産
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。
    用途危険標示シート材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.1黄/黒・反射タイプ反射接着面接着剤付
関連キーワード
...