カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 自動車純正部品(138)
  • メカニカル部品(83)
  • 測定用品(69)
  • 制御機器(64)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 農業機械(38)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 学童・教育用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 家電(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 事務用品(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 切削工具(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗料(6)
  • バイク純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 手袋(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50-30」の検索結果

関連キーワード
1,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
セラミックテープ 旭産業(シート)セラミックテープ旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(30m)
当日出荷
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長30全長80材質超硬K10刃数6食付長さ0.8公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル カナフジ電工ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングルカナフジ電工
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から30日以内出荷
必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スマイルワン 50g 30本入 ピカッシュスマイルワン 50g 30本入ピカッシュ
59,980税込65,978
1ケース(30本)
4日以内出荷
研磨力を抑え高いステイン除去力を実現しています。国際ISO11609の評価基準をクリアし、研磨試験において厳格な基準値を設けているアメリカ歯科医師会の基準値もクリアしています。発泡剤、香辛料不使用(天然由来成分使用)です。銀イオンの力で菌を抑制します。口内浄化、歯垢除去、口臭予防、虫歯抑制にご使用いただけます。
成分水、炭酸Ca(清掃剤)、ソルビトール、グリセリン(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、キサンタンガム(粘結剤)、カラギーナン(粘結剤)、グリチルリチン酸2K(湿潤剤)、炭(清掃剤)、ハッカ油(着香剤)、銀、PVP、フェノキシエタノール(防腐剤)内容量(g)50アズワン品番63-5571-73
クリーン手袋 SLタイプ M 100双入り ガードナークリーン手袋 SLタイプ M 100双入りガードナー
39,980税込43,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズM材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)29
クリーン手袋 SLタイプ L 100双入り ガードナークリーン手袋 SLタイプ L 100双入りガードナー
39,980税込43,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズL質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)29材質(裏)ポリウレタン不織布材質(表)ポリウレタンフィルム
クリーン手袋 SLタイプ S 100双入り ガードナークリーン手袋 SLタイプ S 100双入りガードナー
39,980税込43,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズS材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)29
アルコール揮散剤 アルベール 鳥繁産業アルコール揮散剤 アルベール鳥繁産業
19,980税込21,978
1箱(50個×30袋)
5日以内出荷
包装容器内でエチルアルコールを揮散させて食品のカビを防ぎます。食品の柔らかさを守り作りたての食感を保ちます。脱酸素剤に見られる酸素の吸収がないので、商品の圧迫がなく、柔らかさを守り、見た目の美しさを保ちます。透明度の高いOPPフィルムが使用できるので、お菓子のおいしさをそのまま表現します。アルコール揮散タイプなので、酸素バリア袋の必要がなく、包装コストを抑えることができます。原材料に鉄系のものを使用していないため、金属検知器が使用できます。使用する商品の目安:デニッシュ食パン(250g)※あくまで目安であり、使用する際は必ず実装試験をしてください。使用可能な包材:OPP/PE、OPP/CPP、OPP単体、KOP/PEなど
寸法(mm)幅60×ピッチ80主成分エチルアルコール、シリカ(二酸化ケイ素)
クリーン手袋 SLタイプ LL 100双入り ガードナークリーン手袋 SLタイプ LL 100双入りガードナー
39,980税込43,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズLL質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)29材質(裏)ポリウレタン不織布材質(表)ポリウレタンフィルム
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG DIJET(ダイジェット工業)マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXGDIJET(ダイジェット工業)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
アジアンタムブッシュ 横浜ディスプレイミュージアムアジアンタムブッシュ横浜ディスプレイミュージアム(1件のレビュー)
739税込813
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
コントロールキャビネット CCG 河村電器産業コントロールキャビネット CCG河村電器産業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
X Series(XLG) SMCX Series(XLG)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業制御盤用キャビネット RXG河村電器産業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
プレートシリンMUシリーズ (MDUG50-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG50-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50
クリーン手袋SLタイプ(長さ29cm) アドクリーンクリーン手袋SLタイプ(長さ29cm)アドクリーン
39,980税込43,978
1箱(100双)
9日以内出荷
材質ポリウレタンエラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D河村電器産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ(MKG50-30~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG50-30~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)30
ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMCハイパワーシリンダ (RHCG~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
関連キーワード
...