カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「g5le」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G5LE Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5LE

    Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
    用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • eSIM5年 6G1i14 5225U/AW/12/1P/Le/BI HP(日本ヒューレット・パッカード)

    eSIM5年 6G1i14 5225U/AW/12/1P/Le/BI

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー225U(最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficientcore 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他スペック:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12 区分22.8 kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ: SO-DIMM DDR5-5600●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H×W×D):20.9×318.60×224.35(最厚部、突起部含まず、10.90(前部)、17.00(後部))mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体非対象、、WWANモジュール適合●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクキーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANIntel I219-V (non-vPro) GbE PCIe NIC 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 (vPro非対応)USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×1、Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1)×2オフィスソフトなし
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 調光 昼光色

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • M5Stack NanoC6 M5Stack

    M5Stack NanoC6

    M5Stack
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。
    仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
  • RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN

    RENOGY ONE CORE エネルギーモニター

    RENOGY JAPAN
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、。ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、。Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。
    消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN動作電圧(V)DC 8~35
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2 DEEPCOOL

    水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2

    DEEPCOOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    8日以内出荷
    ポンプヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載。静音性に優れたエントリーモデルの水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。RGB LEDを内蔵したフロスト仕上げのポンプヘッドを搭載。PWM対応の高性能ポンプを搭載。静音性と耐久性に優れたアドレサブルRGBファンを採用。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2 DEEPCOOL

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2

    DEEPCOOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    8日以内出荷
    ポンプヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載。静音性に優れたエントリーモデルの水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。RGB LEDを内蔵したフロスト仕上げのポンプヘッドを搭載。PWM対応の高性能ポンプを搭載。静音性と耐久性に優れたアドレサブルRGBファンを採用。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2 DEEPCOOL

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2

    DEEPCOOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    8日以内出荷
    ポンプヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載。静音性に優れたエントリーモデルの水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。RGB LEDを内蔵したフロスト仕上げのポンプヘッドを搭載。PWM対応の高性能ポンプを搭載。静音性と耐久性に優れたアドレサブルRGBファンを採用。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ
  • 2.5GBASE-T SFPモジュール ラインアイ

    2.5GBASE-T SFPモジュール

    ラインアイ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    5日以内出荷
    最大転送距離100m(RJ45)
  • ボビンケース BC-DP ヒロセ

    ボビンケース BC-DP

    ヒロセ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-103 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ストツパ_No.7、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.5、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.5、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52
  • スターテイングモータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スターテイングモータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    8日以内出荷
    備考63~78フクム部品名称スターテイングモータアセンブリ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20など
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格R1/2XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.22、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.31、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.19、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.35、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.1、SSA-G535 分水器部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.22、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.25など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    規格ニチデンP25350図解NoSSA-G535 オプション(5)部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.71、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.57、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.13、SD057E 本体部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.57、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.46、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.40、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.46、MS753DR4T-K バッテリなど
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格24X34XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.5、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.5、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.7、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.7、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.7、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.7