カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「g5le1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G5LE Aratas(旧:omron)パワーリレー G5LEAratas(旧:omron)(22件のレビュー)
278税込306
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω omron(オムロン)Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ωomron(オムロン)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流長さ(mm)22.5高さ(mm)19奥行(mm)16.5接点SPDT取付け方法基板実装耐衝撃性最大4500Vコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ボビンケース BC-DP ヒロセボビンケース BC-DPヒロセ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3641アズワン品番65-8025-74
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 31 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3640アズワン品番65-8029-38
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格24X34XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.5、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.5、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.7、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.7、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.7、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.7
ストツパ BIGM(丸山製作所)ストツパBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
図解NoMMB-103 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ストツパ_No.7、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.5、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.5、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
規格R1/2XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.22、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.31、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.19、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.35、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.1、SSA-G535 分水器部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.22、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.25など