陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
材質セラミック
口金(適合)G5.3、GX5.3、G6.35×19
取付ピッチ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質セラミック
口金(適合)G6.35、GZ6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.5×16.5×8.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質セラミック
口金(適合)G6.35、GY6.35、GZ6.35
取付ピッチ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン口金ハロゲン。屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)55
色クリア
消費電力(W)100
定格電圧(V)110
口金G6.35
定格寿命(時間)約2000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)13
入数1個
1個
¥458
税込¥504
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35
入数2個入り
電球の種類ハロゲン球
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
タイプ110V75W
口金G6.35
定格ランプ電力(W)75
入数2個入り
電球の種類ハロゲン球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金G6.35
色温度(K)3350
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)1600
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全長(mm)44
消費電力(W)50
定格電圧(V)12
口金GY6.35
外径(mm)11
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色黒
材質(本体)磁器
口金E11
コード長さ(cm)両側各25cm
取付ピッチ(mm)33
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
電圧(V)24
消費電力(W)150
口金GY6.35
色温度(K)3450
ランプ寿命300時間
定格光束(Lm)5000
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電圧(V)12
消費電力(W)30
口金G6.35
色温度(K)3300
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)750
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電圧(V)12
周波数50/60Hz
電球形状ハロゲン球
光色電球色
演色指数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否○
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
用途TV・写真スタジオ舞台照明用
使用場所屋内
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
関連キーワード