カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g623」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束テープ ユタカメイク

    結束テープ

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    止め外し簡単!簡易結束テープ
    材質ナイロン、ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガン用 狭所用ストレートノズル AZ(エーゼット)

    グリースガン用 狭所用ストレートノズル

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
  • ポリロール ジャパックス

    ポリロール

    ジャパックス(36件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(2500枚)
    当日出荷
    一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
    形状ロール半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンセサ ステムグラス アルク

    プリンセサ ステムグラス

    アルク
    5,998税込6,598
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。
  • フローガン(G3/8) アネスト岩田

    フローガン(G3/8)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
  • 帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン ミドリ安全

    帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン

    ミドリ安全
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。 ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。 防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン
  • ロットホルダー BRIDGE[自動車用品]

    ロットホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    559税込615
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットバー(ねじ止穴付) エスコ

    強力マグネットバー(ねじ止穴付)

    エスコ
    8,240税込9,064
    1個
    翌日出荷
    強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
    材質ネオジウム磁石 (N35)吸着力(N[kgf])9.07ねじ穴(Φmm)7×6
  • 帯電防止 裏綿 スラックス ミドリ安全

    帯電防止 裏綿 スラックス

    ミドリ安全
    6,198税込6,818
    1着
    3日以内出荷
    防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別スラックス股下(cm)78
  • 帯電防止 裏綿 カーゴスラックス ミドリ安全

    帯電防止 裏綿 カーゴスラックス

    ミドリ安全
    6,398税込7,038
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別カーゴスラックス股下(cm)78加工防汚・防水加工
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • 並行輸入品 【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    23,410税込25,751
    1本
    4日以内出荷
    吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。
    用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R20 102Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)20偏平率(%)55
  • 並行輸入品 【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    21,820税込24,002
    1本
    4日以内出荷
    新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。
    用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R18 100Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)55
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ

    窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付

    モノタロウ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。
    用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプグレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」 Jabra

    Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」

    Jabra
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    スピーカーとマイクの範囲を広げるJabra PanaCast 55 VBS用の拡張スピーカーマイク。60mmスピーカー。マイク数4(全方向性)。直径5m収音可能【仕様】。接続(Cat6(別売)、RJ45、RJ45 から USB-C(SpeakerMic アダプタ))。本体サイズ(136mm×55mm)。重量623g。防水(IPX2) 。保証2年【同梱物】マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書 ▼関連製品(Jabra PanaCast 55 VBS)
    仕様【通話時のノイズ低減】〇付属品マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書セット内容PanaCast SpeakerMic、取り付けプレート、SpeakerMicアダプター、テーブル用接着剤3個、取り付け説明書材質布地、アルミニウム、黒色プラスチック種類【マイク】全方向ケーブル長(m)30本体質量(g)623接続Cat6ケーブル(別売)、RJ45ケーブル、RJ45-USB-C変換ケーブル(スピーカーマイクアダプター)マイクロホン4個周波数範囲(Hz)【スピーカー】100~18000、【マイク】アナログ 100~18000、デジタル 100~18000保証期間2年USBケーブル(m)0.5再生周波数帯域(Hz)【スピーカー】100~18000(音楽モード)【スピーカー】100~18000(音声モード)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)保管温度(℃)-20℃~45℃(-4°F~113°F)周波数帯域(Hz)【マイク】100~18000直径×高さ(mm)136×55スピーカーサイズ(mm)60(2.36インチ)IP等級IPX2防水IPX2
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 汎用OAタップ 標準タイプ アメリカン電機

    汎用OAタップ 標準タイプ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
    定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
  • ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所

    ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12

    水本機械製作所
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    リングが二方向にあります。
    用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
  • 鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル

    鉄骨用テーパドリル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
    用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
  • キャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) コクヨ

    キャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き)

    コクヨ
    519税込571
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    カバーを開くと、左にはセットされたノート。ポケットはダブルポケットで、プリントを類分けして収容できます。
    サイズ6号セミ(B5)行数30行枚数30枚寸法(縦×横)(mm)ノート:252×179、カバー:268×203材質(カバー)PP罫線普通横罫(ドット入り)7mm収納枚数(枚)15製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-326+325/6MP 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-326+325/6MP 対応

    カラークリエーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-326+325/6MP 対応プリンタ:PIXUS MG8230、MG8130、MG6230、MG6130 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。
  • ペイントリムーバーPR200 400ml+100ml ドーイチ

    ペイントリムーバーPR200 400ml+100ml

    ドーイチ
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ペイントリムーバーPR200のスプレータイプ400mlとノズルタイプ100mlのセット商品。固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。
    用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックスなどに。成分オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)セット内容スプレータイプ400・ノズルタイプ100使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。容量(mL)スプレータイプ:400、ノズルタイプ:100質量(g)623サイズ(mm)240×160×60使用上の注意※薄めずに原液で使用下さい。※塩化ビニール、スチレン系プラスチック、発泡スチロールなどは簡単に溶かします。使用の際は必ず目立たない所などでテストしてからご使用下さい。※使用後は水で洗い流せます。※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。※ベンゼン、トルエン等の有害物質は一切配合してませんが、脱脂作用により手の脂分を取ってしまう場合があります。敏感肌の方は手袋(布)を使用して下さい。※天然材料を使用している為外観の色が一定でない場合がありますが効能は変わりありません。
  • GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • ホルダ DCN イスカル

    ホルダ DCN

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • インパクト用ユニバーサルジョイント 3/4 GEDORE

    インパクト用ユニバーサルジョイント 3/4

    GEDORE
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    角度をつけて作業ができます。
    差込角(mm)凹凸19.0トラスコ品番855-4574材質特殊工具鋼全長(mm)94質量(g)6232018年トラスコ掲載ページ4 0363
  • LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応