仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点DPDT
機能(特殊)シール構造
コイル電圧(V)DC24
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
¥659
税込¥725
欠品中
仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
長さ(mm)10
高さ(mm)8.2
奥行(mm)20
接点DPDT
コイル電圧(V)DC12
動作温度(℃)Max+70
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
取扱い終了
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
取扱い終了
仕様●耐衝撃電圧:1500V 10×160(μs)(FCC part68)
質量(g)約3.5
極数2極2c(接点)
保護構造プラスチック・シール形
シリーズ超音波洗浄対応形
適合規格標準リレー
接点構成基準形
端子形状プリント基板用端子形
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)(セット・リセットコイル間を除く)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅5mm
保存温度範囲(℃)-40~70(氷結および結露しないこと)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅3.3mm
接触形式クロスバ・ツインAgPd(Auクラッド接点)
動作時間(ms)セット時間:5以下(約3)/5以下(約2.5)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC10mV 10μA
復帰時間(ms)リセット時間:3以下(約1.2)/5以下(約2.5)
リレーシングル・ステイブル形
機械的寿命1億回以上(開閉ひん度36000回/h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1000(50/60Hz)、同極接点間:AC1000(50/60Hz)、異極接点間:AC1000(50/60Hz)
電気的寿命50万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐衝撃(誤動作)(m/s2)500(約50G)、ラッチングタイプ300(約30G)
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(約100G)
取扱い終了
仕様●誘導負荷:AC125V 0.2A、DC30V 0.5A
質量(g)約3.5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)
定格消費電力約280mW
使用周囲温度(℃)-40~70
接触抵抗(mΩ)50以下
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅2.5mm
安全規格UL/CSA/EN60950(BSI)
復帰電圧10%以上
動作電圧70%以下
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅1.65mm
接点電圧の最大値(V)AC250、DC220
抵抗負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A
動作時間(ms)5以下
定格通電電流(A)3
復帰時間(ms)3以下
接点電流の最大値(A)抵抗負荷:2、誘導負荷:1
許容電圧範囲最大150%(at 23℃)
機械的寿命1億回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2000(50/60Hz)、異極接点間:AC1000(50/60Hz)、同極接点間:AC1000(50/60Hz)
電気的寿命50万回以上
材質(接点)Au合金+AgPd
使用周囲湿度(%RH)5~85
耐衝撃(誤動作)(m/s2)500
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取扱い終了
仕様UL、CSA. G6AシリーズDPCO. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適
長さ(mm)20.2
取付基板実装
高さ(mm)8.4
奥行(mm)10.1
接点DPDT
コイル抵抗(Ω)720
コイル電圧(V)DC12
動作温度(℃)Max = +70
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
取扱い終了
仕様UL、CSA. G6AシリーズDPCO. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適
長さ(mm)20.2
高さ(mm)8.4
奥行(mm)10.1
接点DPDT
コイル抵抗(Ω)125
コイル電圧(V)DC5
動作温度(℃)Min = -40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
取扱い終了
接点構成2c
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.2mm奥行き = 10.1mm高さ = 8.4mm寸法 = 20.2 x 10.1 x 8.4mm最大スイッチング電源 AC = 125 VA型番末尾USのものはUL. CSA規格認定品. リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
取扱い終了
関連キーワード