カテゴリ

  • 制御機器(161)
    • 基板用リレー(11)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,200)
  • 自動車純正部品(357)
  • パソコン/周辺機器(238)
  • FA担当者のオススメ新商品(92)
  • 食品・飲料(80)
  • メカニカル部品(75)
  • 農業機械(71)
  • オフィス家具(56)
  • 自動車補修部品(56)
  • 測定用品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 事務用品(36)
  • 切削工具(34)
  • バイク部品(29)
  • 日用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 清掃用品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 介護用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 家電(11)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「g6b」の検索結果

関連キーワード
2,798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4CBomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
スクリュー (9G6B) MAZDA(マツダ)スクリュー (9G6B)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ベルトV (G6B2) MAZDA(マツダ)ベルトV (G6B2)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (9G6B) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9G6B)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
G6B-2014P-US DC5 omron(オムロン)G6B-2014P-US DC5omron(オムロン)
579税込637
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20高さ(mm)11取付方式基板実装奥行(mm)11接点構成DPST接点材質コイル抵抗(Ω)83.3コイル電圧(V)5dcアプリケーション電力ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)150最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25ラッチなし
クッション リヤー シート (G06B) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (G06B)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (G06B) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (G06B)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
P板 リレー   G6B1174PFD24 Panasonic(パナソニック)P板 リレー G6B1174PFD24Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ZUEP1219内 リレー CR1   G6B1114PFD24 Panasonic(パナソニック)ZUEP1219内 リレー CR1 G6B1114PFD24Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
G-6B-33単品 TMEHジャパンG-6B-33単品TMEHジャパン
356税込392
1個
3日以内出荷
材質スチール質量(g)46
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm セイニチ(生産日本社)ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mmセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1ケース(9000枚)
当日出荷から3日以内出荷
チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等透明種類チャック付ポリ袋
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
889税込978
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドプラスボード グリーンタイプ マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプマイゾックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。 (グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
ガーデングラス 青 セフティー3ガーデングラス 青セフティー3
1,298税込1,428
1個
当日出荷
気軽に使えて安全性を確保します。作業時にレンズが曇りにくい加工処理済みです。まぶしい紫外線をカットするUVカット処理済みです。作業が安定する耳部の滑り止め付きです。
用途園芸作業、農作業など目の保護。レンズUVカット・曇り止めレンズ色クリア
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から71日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
アルック ホネ ブラック 水本機械製作所アルック ホネ ブラック水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
899税込989
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ハンドプラスボード・ラージボード単体 マイゾックスハンドプラスボード・ラージボード単体マイゾックス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)
寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240関連資料(2.59MB)シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
ブローバイガスフィルター Q-lineブローバイガスフィルターQ-line
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
用途ブローバイフィルター
G-6BS単品 TMEHジャパンG-6BS単品TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)42
薄型リストレスト サンワサプライ薄型リストレストサンワサプライ
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
やわらかクッションで手首の疲れを軽減する薄型リストレストです。 SurfaceやMacBookなどの薄型キーボードに最適です。 蒸れにくくサラサラな肌触りの表面生地です。 底面は滑り止め付きです。
材質表面:ポリエステル、内部:PU(ポリウレタン)フォーム、裏面:ポリウレタン
(G22B6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(G22B6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
3/4インチ [4倍R]シュー エスコ3/4インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-6B
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
...