カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「g7540」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • エコセーバーTC アサダ

    エコセーバーTC

    アサダ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
    用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)【ガス】R22:200(280)、R410A:212(300)、【液】R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)、【プッシュプル】R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32適合ボンベ【フロート検知式】フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、【質量計量式】リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)、(過充填防止方式別)コンプレッサー375W、オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • S Series(SY7540) SMC

    S Series(SY7540)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY754 SMC

    SY754

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
  • レリーズ INAX(LIXIL)

    レリーズ

    INAX(LIXIL)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    適合品番A-7540-30、A-7541-30、LF-94G、LF-95G
  • ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C GFORCE

    ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C

    GFORCE
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    高出力LCG LiPoを身近に使いやすく!低重心化で車体の安定度をUP! ツーリングカーに必須のLCG LiPoにブラン・ニューモデル登場! モーターパワーを支える圧倒的放電力とシャーシの運動性を両立! ブースト・ターボ機能にもしっかりと応える大出力&大電流! 図太くフラットな出力特性により、扱いやすさバツグン!
    仕様●サイズ:139.5×47×22(mm)●重量:243gアズワン品番67-6610-86
  • ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
    仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • 30 Series(30-SY7540) SMC

    30 Series(30-SY7540)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
  • ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
    仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
    仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-56校正証明書一般校正(英語)