1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個
材質再生ゴム
形状直線
色黒
耐荷重(t)約2
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2
材質再生ゴム
形状直線
色黒
耐荷重(t)約2
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。
原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)300×350(4つ折り)
質量(g)760
日本緑十字社品番294118
1組(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
全長L(mm)90
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃長l1(mm)40
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
2~8℃の温度を長時間保持します。
長さ(mm)1000
関連キーワード
1
2
3
4
次へ