カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)

「g9a30k」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
8,300税込9,130
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X30XT2.3関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMS511ENR-K ホース巻取機部品_No.23、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ_No.34、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.27、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.25、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.90、BL8100JP-A 本体部品_No.25、MD4010K羽根車部品_No.53、MKF-340H ギヤケース部品_No.28、MKF-320 K 本体部品_No.30、MD4010 羽根車部品_No.53、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.5、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.25、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ヒラザガネ_No.9、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.5、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.5など
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称プラグ関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.25MB)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルポンプ部品_No.9、SSA-E500DX-120 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.9、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.30、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.30、SSA-E540DX クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.10、SSA-S500A エンジン クランクケース部品_No.9、SSA-E500KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.9、SSA-E541DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.10、SSA-C610 作業用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.29、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.30、SSA-E501DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.9、SSA-G530 エンジン(クランクケース)部品_No.9、SSA-G535 エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.10、MX-501 クランクケース部品_No.9、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.30、SSA-N500 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.9、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.4、SSA-S501 エンジン クランクケース部品_No.9、SSA-E500DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.9、SSA-S500 エンジン クランクケース部品_No.9、SSA-E500 エンジン クランクケース オイルパン オイルポンプ部品_No.8
Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)EガタトメワBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ4関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.01MB)図解NoCBM-520A 巻車フレーム部品_No.9、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品Eガタトメワ_No.49、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.20、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.53、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.53、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.46、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.49、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62A、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.53、MSA613R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.46、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.46、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.46、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35A、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 Eガタトメワ_No.49など