カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ga-17」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-17Sセット品 TMEHジャパン

    GA-17Sセット品

    TMEHジャパン
    599税込659
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)131
  • GA-17 ガストロック

    GA-17

    ガストロック
    16,980税込18,678
    1本
    11日以内出荷
    ブナのシャフトに3本のクロームバンド埋め込んだ、気品のあるストレート杖。
    材質グリップ:ブナ、シャフト:ブナ質量(g)290寸法(cm)94適応身長(cm)約182以下径(mm)16
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
    本数1バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)18.5充電時間(時間)6.5充放電回数(回)約300
  • タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リ

    タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ

    東リ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • ピリケン球 ELPA

    ピリケン球

    ELPA(1件のレビュー)
    237税込261
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に懐中電灯などに使用します。
    電球形状ビリケン球
  • エンブレム  S (グレー) 68641-33GA0-17U スズキ

    エンブレム S (グレー) 68641-33GA0-17U

    スズキ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
    用途大型車用バッテリー
  • 種丼 スリーライン

    種丼

    スリーライン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ ワイドワーク

    T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ

    ワイドワーク
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
    使用温度範囲(℃)-50~150耐電圧4ACkV/mm難燃性V-0 UL94サイズ(mm)30×30×厚さ0.5危険物の類別非危険物
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    269税込296特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リ

    タイルカーペット GA-100W ランダムへリング

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。
    寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • 八角ミラー ウォールミラー パラデック

    八角ミラー ウォールミラー

    パラデック
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    おしゃれに飾れる開運八角ミラー S。卓上、壁掛けどちらでも使える2WAYタイプ。色んなシーンで活躍するシンプルデザイン。使い勝手の良いサイズ感。無段階角度調節スタンド
    材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)約 250
  • ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY CS(マジックタイプ)

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1足
    当日出荷
    形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(5芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8”sqx17mmインパクトソケット エスコ

    3/8”sqx17mmインパクトソケット

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)17差込角(inch)3/8”全長(mm)30外径(mm)22
  • 102x152mm マグネットシート(粘着付/2枚) エスコ

    102x152mm マグネットシート(粘着付/2枚)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    写真、図面、カードなどに はさみで簡単にカットできます。
    商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)102×152エスコ品番EA781GA-17
  • No2x89mm [+]ドライバービット エスコ

    No2x89mm [+]ドライバービット

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)89両頭機能片頭エスコ品番EA611GA-17先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17x160mm 六角棒レンチ エスコ

    17x160mm 六角棒レンチ

    エスコ
    2,320税込2,552
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)160
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY CS(ひもタイプ)

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1足
    当日出荷
    ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。 足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。 夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。 つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 先芯の角が足にあたりにくい。 よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。 屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。
    足幅EEE甲被タイプ紐タイプ形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約360(26.0cm)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底靴タイプスニーカー
  • 175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ

    175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

    エスコ
    4,740税込5,214
    1丁
    翌日出荷
    開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
    仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
  • モンキーレンチ EA530GAシリーズ エスコ

    モンキーレンチ EA530GAシリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1本
    翌日出荷
    目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • SF4-2G SMC

    SF4-2G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 強粘着メモ エスコ

    強粘着メモ

    エスコ
    380税込418
    1パック
    翌々日出荷
    入数:4個。枚数 90枚(1個あたり)。ネオンカラー。粘着力が約2倍の強粘着タイプ。パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、今まではがれやすかった場所にもしっかり貼れます。繰り返しはたりはがしたりできます。
    寸法(mm)75×14ウルトライエローグリーンマーク認定
  • コードロック ネオフレックス

    コードロック

    ネオフレックス
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(6芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • SF4-5G SMC

    SF4-5G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 強力ニッパ(エストラマーグリップ) イチネンTASCO

    強力ニッパ(エストラマーグリップ)

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷