カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(15)
- 自動車純正部品(13)
- 電気材料(11)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 農業・園芸資材(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック純正部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(41)
- SMC(18)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- 渡辺電機工業(10)
- エスコ(7)
- スズキ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- testo(テストー)(4)
- スバル(4)
- ホンダ(3)
- 東洋技研(3)
- TMEHジャパン(3)
- 日野自動車(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 東リ(2)
- 阪上製作所(2)
- ミツビシ(2)
- mizuno(ミズノ)(2)
- Vance&Hines(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga-17」の検索結果

GA-17Sセット品
TMEHジャパン¥599~税込¥659~1セット当日出荷から11日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)131
GA-17
ガストロック¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷ブナのシャフトに3本のクロームバンド埋め込んだ、気品のあるストレート杖。材質グリップ:ブナ、シャフト:ブナ質量(g)290寸法(cm)94適応身長(cm)約182以下径(mm)16
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1本数1充電時間(時間)6.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)18.5充放電回数(回)約300
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
Tuflong HG バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から4日以内出荷夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)用途大型車用バッテリー
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
種丼
スリーライン¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ
ワイドワーク¥1,898税込¥2,0881個当日出荷発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。使用温度範囲(℃)-50~150耐電圧4ACkV/mm難燃性V-0 UL94サイズ(mm)30×30×厚さ0.5危険物の類別非危険物
ALMIGHTY CS(マジックタイプ)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥10,880税込¥11,9681足当日出荷形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
八角ミラー ウォールミラー
パラデック¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷おしゃれに飾れる開運八角ミラー S。卓上、壁掛けどちらでも使える2WAYタイプ。色んなシーンで活躍するシンプルデザイン。使い勝手の良いサイズ感。無段階角度調節スタンド材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)約 250
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(5芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥469税込¥5161個当日出荷から62日以内出荷多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
ALMIGHTY CS(ひもタイプ)
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥10,880税込¥11,9681足当日出荷ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。 足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。 夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。 つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 先芯の角が足にあたりにくい。 よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。 屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約360(26.0cm)足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
多芯型ケーブルグランド 平型線用
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
102x152mm マグネットシート(粘着付/2枚)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷写真、図面、カードなどに はさみで簡単にカットできます。エスコ品番EA781GA-17寸法(mm)102×152商品タイプ粘着テープ付
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ EA530GAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201本翌日出荷目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着メモ
エスコ¥380税込¥4181パック翌々日出荷入数:4個。枚数 90枚(1個あたり)。ネオンカラー。粘着力が約2倍の強粘着タイプ。パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、今まではがれやすかった場所にもしっかり貼れます。繰り返しはたりはがしたりできます。寸法(mm)75×14色ウルトライエローグリーンマーク認定
多芯型ケーブルグランド(6芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
メタルジョイントセット
TMEHジャパン¥449~税込¥494~1式6日以内出荷メタルジョイント。_x000D_。平行回転。_x000D_。スライドスリーブ。_x000D_。独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい。_x000D_。メタルジョイントセットです。用途パイプに沿わせて軽度にスライドさせることができます































![No2x89mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016706-170327-02.jpg)