カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 農業・園芸資材(7)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- SMC(18)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- 渡辺電機工業(10)
- エスコ(8)
- スズキ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- testo(テストー)(4)
- スバル(4)
- ホンダ(3)
- 東洋技研(3)
- TMEHジャパン(3)
- 日野自動車(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 東リ(2)
- 阪上製作所(2)
- ミツビシ(2)
- mizuno(ミズノ)(2)
- Vance&Hines(2)
- ブランドをもっと見る
「ga-17」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)
GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
ガオナ ゴム栓くさり お風呂用
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
ガオナ 水まわりホールキャップ 穴かくし用 (洗面 手洗 ビス)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷から9日以内出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。用途台所(キッチン)、流し台材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5150-99商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G1/2
これエエやん ミニホルダー マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891セット(10個)9日以内出荷マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリプロピレン
これカモ パイプクリーナーセット
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き
GAONA(ガオナ)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷から7日以内出荷呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん マカロニホース 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)6.5
ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー色シルバー取付方式吸盤アズワン品番64-5156-51角度調節×
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031個欠品中GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
ガオナ 泡沫Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
これエエやん ホースバンド ドライバー締め
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から9日以内出荷ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。材質ステンレス、鋼
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷塗装で高級感ある光沢の色味を表現し、こだわり噴板の節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコン色グレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品パッキン (1コ)適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
これエエやん パッキン ノンアスベスト
GAONA(ガオナ)¥569税込¥6261セット(10個)当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様T60型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
これカモ シャッター式風呂フタ 取替用
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレン色アイボリー商品タイプシャッター式
【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151セット7日以内出荷レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途蛇口修理に便利なレンチセットです。付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-95
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ 節水Sパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ソーラー発電潅水コンピューター
GAONA(ガオナ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うソーラー発電式タイマーです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40
ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用)
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付用のビス、プラグ付きです。用途シンプルなデザインのタオルフックです。付属品ビス、プラグ材質黄銅長さ(mm)58色シルバー
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い
GAONA(ガオナ)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口に洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆吐水口は360°回転します。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ用途吐水口が回転する立形の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
これエエやん パイプ取出し金具 ロング
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。付属品補助給水管、手洗管ホース材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa
これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用します。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止める際に便利です。取付けの際は、シールテープをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途水圧検査時や一時的に水を止める必要がある場合に、配管をふさぐことのできるプラグ
これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥159税込¥1751個9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷手をかざすだけでフタが開閉する、センサー式自動開閉サニタリーボックスです。使用後は約5秒で自動的にフタが閉まり、フタに触れずに衛生的にゴミを捨てることができます。静音設計のため、使用時の音が気になりにくく、周囲を気にせず使えます。二重フタ構造により、フタが開いても中身が見えにくく、プライバシーに配慮しています。約15Lの大容量タイプで、使用済み生理用品や介護用おむつなども余裕をもって捨てられます。フタの開口部が広く、男女問わず使いやすい設計のため、家庭用から施設用まで対応します。本体に加え、ニオイ対策用の専用消臭剤と専用消臭ゴミ袋をセットにしたスターターセットです。電池式のため配線工事が不要で、設置場所を選ばず使用可能です。電池は別売りです。使用には単3形アルカリ電池4本が必要です。学校・オフィス・店舗・介護施設・ご家庭のトイレなど、女性が集まる空間におすすめです。用途触れずに捨てられて、見せない・におわせない!自動開閉式サニタリーボックス スターターセット材質本体(ABS樹脂、ポリプロピレン)・消臭剤、ゴミ袋(ポリエチレン)色ホワイト容量(L)15電源単3アルカリ電池4本(別売)