カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 清掃用品(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(29)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- AirTAC(6)
- アサダ(4)
- 長野計器(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- アズワン(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- mizuno(ミズノ)(2)
- KSフィルター(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- シルファー(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- スーパーツール(1)
- 日東工器(1)
- 日東工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ga-200」の検索結果

ガラスろ紙GA-200
ADVANTEC¥2,098~税込¥2,308~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.74粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15
シリコーンフリー放熱グリス GA200
積水ポリマテック¥5,898~税込¥6,488~1本(70cc)ほか11日以内出荷から13日以内出荷非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイル色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.1膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)170溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ALMIGHTY AS15L
mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)¥12,880税込¥14,1681足当日出荷冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプワーキングシューズ
ガラスろ紙(GA-200)
アドバンテック¥12,980税込¥14,2781箱(50枚)41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.74質量(g)175/m2入数(枚)50用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過グレードGA-200大きさ125mmΦ
車イス用ショッピングカート
河淳¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷からだの不自由な方に楽しくショッピングしていただきたい。その思いをカタチにしました。 車イスに合わせたコンパクトサイズ。車イスの操作と一緒になって動く連結式です。 取り回しも楽な軽量タイプで、33Lの買物カゴを載せることができます。材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(連結アーム)グリップ/スチール、フレキシブルチューブ/スチール、(キャスター)エラストマー質量(kg)5.3キャスター径(Φmm)75(4輪自在)
研磨用フェルト フェルトバフ ハード
Minimo¥3,698税込¥4,0681パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。トラスコ品番709-5853材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)8全長(mm)42色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34外径(Φmm)3
オールマイティWS28M
mizuno(ミズノ)¥14,880税込¥16,3681足当日出荷水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。 3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定 光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用 つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)形状ミドルカット色09:ブラック質量(g)約435(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
平型ベントキャップ LGA
シルファー¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
スマートターミナル
OKW¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR幅(mm)170色本体:アルマイト カバー:ダークグレイ高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
平型ベントキャップ LGA-D(防火ダンパー付)
シルファー¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
これエエやん ペーパータオルボックス 中判
GAONA(ガオナ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。 壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。 中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。 取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。 ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂収納枚数200
調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥11,888~税込¥13,077~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,788~税込¥14,067~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造