Minimo
研磨用フェルト フェルトバフ ハード
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。
トラスコ品番
709-5853
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
8
全長(mm)
42
色
ホワイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
34
外径(Φmm)
3
内容量
1パック(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04558412
GA2002
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください