2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 電圧(V)25dc 許容差±2% 静電容量10nF 温度特性NP0 (C0G) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(20個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷