高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
逆接続可能
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
端子M5
端子形状M5
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
関連キーワード