カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gb-xc1506」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガード(地絡保護専用)テンパール工業(49件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡保護専用)テンパール工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
漏電ブレーカー モノタロウ漏電ブレーカーモノタロウ(41件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。定格電流(A)15仕様衝撃波不動作型コンセント個数2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
漏電ブレーカー 東芝ライテック漏電ブレーカー東芝ライテック(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
定格電流(A)15
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)日動工業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント1
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプモノタロウ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95取扱説明書(1.0MB)
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)長さ(mm)(電線)約300極数2P使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦80×43×高さ43定格電圧(V)AC100保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
プラコンインポッキンブレーカ 日動工業プラコンインポッキンブレーカ日動工業
8,898税込9,788
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
コンパクトキャリー ナンシンコンパクトキャリーナンシン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
プラコンインポッキンブレーカ 日動工業プラコンインポッキンブレーカ日動工業
8,298税込9,128
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
安全標識(機械の持込) つくし工房安全標識(機械の持込)つくし工房
49税込54
1枚
当日出荷から4日以内出荷
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付