材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ブルドン管)銅、銅合金
形状ATΦ60
JIS規格1.6級準拠品
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。・被せやすいガゼット袋。・中身を確認しやすい透明タイプ
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)0.02
高さ(mm)500
素材LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)
タイプタップ穴無
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)
タイプタップ穴付
タップ径M6×8
表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)11.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-92
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
ポート数5
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3
切換方式N.C.
使用流体空気
仕様●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ