709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤
エコ商品
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。・被せやすいガゼット袋。・中身を確認しやすい透明タイプ
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)500 素材LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1式(100枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤガイドブロック(段付型)
エコ商品
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプタップ穴無
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプタップ穴付 タップ径M6×8 表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)11.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-92
1本
650 税込715
翌日出荷

VQ Series(VQZ215-~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2151~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)






VQ Series(VQZ315-~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3 切換方式N.C. 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷





VQ Series(VQZ325~) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

VQ Series(VQZ235~) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

VQ Series(VQZ235~) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


VQ Series(VQZ3150~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ (VQZ3250~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
9,298 税込10,228
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

関連キーワード