カテゴリ

  • 農業機械(403)
  • 制御機器(205)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • バイク純正部品(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 研磨材(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb100」の検索結果

1,189件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    光(94件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

    ユニワールド(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC

    ガラスろ紙GB-100R

    ADVANTEC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
  • シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク

    シュレッダー用ゴミ袋

    伊藤忠リーテイルリンク(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50枚)
    欠品中
    耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
    用途シュレッダー用材質HDPE色半透明
  • ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-100R)

    アドバンテック
    ¥5,849~税込¥6,434~
    1箱(100枚)
    当日出荷から46日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
    用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100B

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,699~税込¥11,769~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100C

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)970シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,510税込¥3,861
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
    材質ソーダガラス比重2.5
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 極美 旭化学工業

    極美

    旭化学工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
    用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体吸収シート アズワン

    液体吸収シート

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
  • 万年筆 プレジール プラチナ万年筆

    万年筆 プレジール

    プラチナ万年筆(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
    全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
  • USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアール

    USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化

    ルートアール(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●消費電力:5V/0.4A質量(g)30ケーブル長(m)10LED使用数(個)100
  • ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチマグネット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
    質量(g)5
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    レッド
    ブルー

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ハンドラッパー TRUSCO

    ハンドラッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 角2 シークレットGB(100)サイド ムトウユニパック

    角2 シークレットGB(100)サイド

    ムトウユニパック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • 角2 シークレットGB(100)サイドエルコン ムトウユニパック

    角2 シークレットGB(100)サイドエルコン

    ムトウユニパック
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • 万年筆 プレジール(シックタイプ) プラチナ万年筆

    万年筆 プレジール(シックタイプ)

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
    材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
  • グラブスクリュー(SGB) ナベヤ

    グラブスクリュー(SGB)

    ナベヤ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
    材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • 角2 シークレットGB(100)サイドOT ムトウユニパック

    角2 シークレットGB(100)サイドOT

    ムトウユニパック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    安価で透けにくい封筒です
    用途A4仕様サイド貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • スキナゲートガチットベージュ スキナゲート

    スキナゲートガチットベージュ

    スキナゲート
    ¥5,490税込¥6,039
    1箱(3巻)
    4日以内出荷
    高い固定力があります 繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能 粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
    用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に 止血処置における圧迫固定材質伸縮性綿布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
  • マックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用) チップソージャパン

    マックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用)

    チップソージャパン(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
    ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
    穴径(Φmm)20主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
  • スモウグリップ 溝入れ、旋削、突っ切り加工用チップ TAGB イスカル

    スモウグリップ 溝入れ、旋削、突っ切り加工用チップ TAGB

    イスカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    1コーナー使いチップです。
    用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重画鋲 画鋲抜付 クラウン[事務用品]

    二重画鋲 画鋲抜付

    クラウン[事務用品]
    ¥219~税込¥241~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    ダブルメッキでサビ防止。
    材質鉄、真ちゅうメッキ針長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ベントキャップ LGB シルファー

    平型ベントキャップ LGB

    シルファー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
  • ギフトバッグ 大森

    ギフトバッグ

    大森
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。 口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。色透明
  • ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム

    ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass

    エレコム
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • SGブレイズTM ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)

    SGブレイズTM ディスクブラシ

    ノートン(サンゴバン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(5個)
    当日出荷
    次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー