カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • バイク純正部品(71)
  • 農業機械(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(17)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb19」の検索結果

340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオスHAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズGSIクレオス
1,698税込1,868
1箱(12本)
7日以内出荷
洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型スリムヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントには60%植物由来のエコ毛材使用、DuPont Herox フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。
HAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオスHAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズGSIクレオス
3,598税込3,958
1箱(12本)
7日以内出荷
洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型ワイドヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントにはダイヤ型の異形断面毛を使用、DuPont Tynex フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
228税込251
1パック(4個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(80個)ほか
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
4,698税込5,168
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
949税込1,044
1パック(14個)
当日出荷から4日以内出荷
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
ボールサイン80 サクラクレパスボールサイン80サクラクレパス(1件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷
商品タイプ本体シリーズボールサイン方式キャップ式先端ボール径(mm)0.6インク水性顔料入数1本
絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所
2,098税込2,308
1箱(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
ガードブッシュ 芝軽粗材ガードブッシュ芝軽粗材(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)遮音隙間充填材DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
請求書 ヒサゴ請求書ヒサゴ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(200セット)
4日以内出荷
ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所ワイドブッシング ブラック共和化学工業所
4,698税込5,168
1箱(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌日出荷
勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
インテグラル錠 玄関 吉田工業 GOAL(ゴール)インテグラル錠 玄関 吉田工業GOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)UC適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY絶縁ゴムブッシング 白JAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所ワイドブッシング ホワイト共和化学工業所
6,198税込6,818
1箱(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
Oリング 25X2.4 91304GB1900 ホンダOリング 25X2.4 91304GB1900ホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91304-GB1-900
バスケットカート 河淳バスケットカート河淳
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在)
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト1本でブレード交換可能(工具補正も不要)。色々な巾のブレードを装着できます。
用途ブレード交換式突切りホルダー
19x350mm T型Boxレンチ エスコ19x350mm T型Boxレンチエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618GB-19
手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズエスコ
5,020税込5,522
1箱(10双)
翌日出荷
ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●カラー:本体/ホワイト 手首/ライトブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●入数:10双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mmアズワン品番65-9252-02
#100・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)6.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500アズワン品番64-7931-54
14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード) エスコ14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)軸径(Φmm)3.0粒度100(相当)質量(g)120最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタンアズワン品番64-7932-65入数14本
反射・高輝度蓄光シート エスコ反射・高輝度蓄光シートエスコ
3,890税込4,279
1枚
翌日出荷
太陽光や蛍光灯、白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間光ります。 粘着式
仕様●サイズ(W×D×H)mm:200X248●材質:基材:PET樹脂粘着剤:アクリル系アズワン品番65-2308-90
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能
LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形X2電球色Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
幅(mm)Φ577質量(kg)7.7ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×
FUEL UNIT   37800GB1941 ホンダFUEL UNIT 37800GB1941ホンダ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
FUEL UNIT   37800GB1940 ホンダFUEL UNIT 37800GB1940ホンダ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
SOCKET COMP.   37223GB1940 ホンダSOCKET COMP. 37223GB1940ホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
SWITCH,LIGHTING   35150GB1970 ホンダSWITCH,LIGHTING 35150GB1970ホンダ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY.   37200GB1980 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200GB1980ホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷