59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本 形状(フロント)プレート付 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)22~27 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1台
1,198 税込1,318
28日以内出荷

EA742GB-38、-39用替電池
仕様●サイズ:14(W)×50(D)×14(H)mm●重量:30g アズワン品番65-2176-97
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に リード線取出方法グロメット 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
10,125 税込11,138
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に リード線取出方法グロメット 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
10,975 税込12,073
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
10,763 税込11,839
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
14,050 税込15,455
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
12,225 税込13,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
13,200 税込14,520
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
10,763 税込11,839
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
12,225 税込13,448
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)テスリミギ(T41058)
部品名称テスリミギ(T41058) 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 図解NoGB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.39、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.46、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.46、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.46
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤフト(T30881)
部品名称シヤフト(T30881) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 図解NoGB1001AG ブーム部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.39、GB1001BG ブーム部品_No.13、GB1010BSR ブーム部品_No.39、GB1001AD ブーム部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.39
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格ガソリン 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 図解NoMJI-310 ハリマーク部品_No.20、GB1001BG ハリマーク部品_No.39、GB1001AG ハリマーク部品_No.39
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格KD15304 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 図解NoGX-1500J 薬剤タンク部品_No.59、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.35、GB1010ASR 動力伝達部品_No.39、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.32、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.27、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.42、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.43、GB1010ALN 動力伝達部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.39
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uボルト
規格M8 部品名称Uボルト 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.45MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.45MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.45MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.56MB) 図解NoSSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.26、GB1001AD 付属品部品_No.1、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG 付属品部品_No.1、VSM110-15S ノズル部品_No.54、SSA-V600C-1 給水ポンプ(1)部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.27、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.33、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.33、GB1001BG 付属品部品_No.1、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.24、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.39、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.13、VSM-1010 薬液配管部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.27、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.27、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、VSM-1020 薬液配管部品_No.19、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.20、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.3、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Aブロツク WP2520
備考49~56フクム 規格WP2520 部品名称Aブロツク WP2520 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.98MB) 図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アングル
部品名称アングル 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.31MB) 図解NoGX-1500J ホース巻車部品_No.39、GB1010ASR 巻車部品_No.21、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.16、GB1010BSR 巻車部品_No.21、GB1010ALN 巻車部品_No.21、CSD-600NR ホースリール部品_No.53
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.31MB) 図解NoCGA-6 ホースリール部品_No.21、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.32、GB1010BSR 巻車部品_No.39、CBM-520 ホース巻取機部品_No.30、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.21、CSD-600NR ホースリール部品_No.22、GB1010ALN 巻車部品_No.39、CBM-520A ホース巻取機部品_No.30、GB1010ASR 巻車部品_No.39、GX-1500J ホース巻車部品_No.6
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

部品名称ピストンボウスクレーパ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.39、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.35、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.36、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.36、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.29、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.35、MS903 -A 本体部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.35、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.35、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.36、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.43、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.34、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.36、SD90-6 本体部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.36、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.36、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.29、MK30-3 本体部品_No.39
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ポート数2 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シリンダボルト
規格M12X135B=19 部品名称シリンダボルト 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.98MB) 図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.39、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.40、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS903 -A 本体部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.39、MK30-3 本体部品_No.44、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.38、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

部品名称アワメータASSY(カイテンケイ) 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.14MB) 図解NoSSA-G530 フロントパネル・計器パネル部品_No.6、GB1001AD 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.39
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト B32レツド
規格B32レツド 部品名称Vベルト B32レツド 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.17MB) 図解NoSSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.40、GB1010ALN 動力伝達部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.40、SSA-F617VT 給水ポンプ部品_No.37、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.39、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.37、GB1010ASR 動力伝達部品_No.17
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

部品名称チヨウアツベンハンドルマトメ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.11MB) 図解NoMS1503 -A 調圧装置部品_No.34、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.37、MS1703 調圧装置部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.34、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.35、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.29、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.35、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.37、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.27、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.35、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.37、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.34、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.24、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.27、CGA-6 調圧弁部品_No.21、MK30-3 調圧装置部品_No.34、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.24、MS903 -A 調圧装置部品_No.34、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.34、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、CSD-600NR 調圧弁部品_No.29
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプルPT1XPF3/4
部品名称ニツプルPT1XPF3/4 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.18MB) 図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.68、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.52、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.30、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GX-1500J 分水器部品_No.19、VSM-1020 薬液配管部品_No.38、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.7、VSM-1010 薬液配管部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.33、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.30、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.19、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.19、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.70、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.68、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.30、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.7
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(+)
規格M8X25(SMK) 部品名称6カクボルトWSW(+) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMS2202 本体部品_No.12、SSA-G540 ボンネット部品_No.14、SSA-F600I 噴頭部品_No.39、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.11、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.18、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.12、SSA-F600I フロントパネル部品_No.39、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.16、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.17、TS2000G 動力噴霧機部品_No.17など
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ(25A)
部品名称ストリートエルボ(25A) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.24MB) 図解NoBSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.28、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1070SLT(18) 調圧弁取付部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.28、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.39、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.52、BSM-1265SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.28など
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
備考SGL10-16~2001年10月 部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.71MB) 図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.39、SSA-S551 燃料配管部品_No.3、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.8、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.8、GB1001AG エンジン取付部品_No.11、GB1001AD エンジン取付部品_No.33、SSA-F615M-2AD エンジン取付部品_No.38、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.38、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.33、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.44、SSA-S501 燃料配管部品_No.3、GB1001AD エンジン取付部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.44、GB1001AD エンジン取付部品_No.36、GB1001BG エンジン取付部品_No.11
1個
299 税込329
7日以内出荷