カテゴリ

  • バイク純正部品(880)
  • 農業機械(196)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 制御機器(74)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 測定用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 安全標識(13)
  • 建築金物(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb40」の検索結果

1,614件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラー(L)ドアー (GB40) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (GB40)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • NOCO GB20 GB40専用ケース NOCO

    NOCO GB20 GB40専用ケース

    NOCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
    質量(kg)0.36対応ブーストモデル:GB20/GB40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONG

    モリブデンコート&スーパーグラファイト

    BUYLONG(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプグラファイト
  • ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
    セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
  • ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
  • KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGB ゴムボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB40B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB40B

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド径の寸法系列(B) B系列
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781GB-40吸着力(N)441.3
  • マグネットハンド TRUSCO

    マグネットハンド

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ1 1192
  • ムーンライト サクラクレパス

    ムーンライト

    サクラクレパス
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に書くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。 白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。また、布や革にもあざやかに描けます。 描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。 太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
    全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB40C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB40C

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)130クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
  • 樹脂パブリックベンチ GB-40シリーズ モリマーキンキ

    樹脂パブリックベンチ GB-40シリーズ

    モリマーキンキ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    21日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の小テーブル付き個席ベンチ。様々なシチュエーションでご利用頂けます。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:高密度ポリエチレン ブロー成形品/テーブル:FRP成形品 W230×D360/アーム:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/脚:鋼板t9×38 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)23.5タイプ背付き高さH(mm)740座面高さ(mm)SH405奥行D(mm)515幅W(mm)1310
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用色網:グレー枠の色ブロンズ
  • コンボックス HEIKO

    コンボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10箱)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 組立式(かぶせふた) 10枚入り
    タイプカード紙350g/m2
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリ・マグネット棒 TRUSCO

    サニタリ・マグネット棒

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
    仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
  • スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
    用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
  • プレート フロントカバーセツテ 64302GB4000 ホンダ

    プレート フロントカバーセツテ 64302GB4000

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • ラバーA シートヒンジ 77217GB4010 ホンダ

    ラバーA シートヒンジ 77217GB4010

    ホンダ(8件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番77217-GB4-010
  • 折りたたみ式作業台 AG型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 AG型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
    用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。仕様折りたたみ式材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)120
  • ギフトバッグ 大森

    ギフトバッグ

    大森
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。 口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。色透明
  • キャップ ケーブルシーリング 16118GB4003 ホンダ

    キャップ ケーブルシーリング 16118GB4003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • 給与明細 ヒサゴ

    給与明細

    ヒサゴ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(400セット)
    4日以内出荷
    明細書タイプ。
    寸法(mm)254×127寸法(inch)10"×5"(254×127)アズワン品番64-8848-64複写枚数2適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • マグネットキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マグネットキャッチ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ねじ本体/3.1×13、受板/2.4×13
  • エレメントCOMP.,エアークリー 17211GB4010 ホンダ

    エレメントCOMP.,エアークリー 17211GB4010

    ホンダ(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(NTB)HA-1041
  • ボ-ルサイン80 ム-ンライト蛍光オレンジ サクラクレパス

    ボ-ルサイン80 ム-ンライト蛍光オレンジ

    サクラクレパス
    ¥62税込¥68
    1本
    3日以内出荷
    「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
  • チューブ フューエルリザーブ 17631GB4000 ホンダ

    チューブ フューエルリザーブ 17631GB4000

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番17631-gb4-000
  • チューブ エアークリーナーコネク 17253GB4000 ホンダ

    チューブ エアークリーナーコネク 17253GB4000

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • 側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1枚
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

    #500SP ガイドブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40C)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
  • アーム フロントブレーキ 45410GB4000 ホンダ

    アーム フロントブレーキ 45410GB4000

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099