曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40C) - SMC
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ポート・クッションバルブ位置
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37091355CH2GB40C-5050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091364CH2GB40C-7575(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥23,870
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091373CH2GB40C-75N75(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥23,870
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091382CH2GB40C-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥23,870
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091398CH2GB40C-100A100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥24,000
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091407CH2GB40C-150N150(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥24,810
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091416CH2GB40C-130130(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥24,810
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091425CH2GB40C-130A130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥24,930
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091434CH2GB40C-155155(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥25,740
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091443CH2GB40C-400-D400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091452CH2GB40C-14001400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥53,850
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする