カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「gb801」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLYWHEEL COMP   31110GB0801 ホンダ

    FLYWHEEL COMP 31110GB0801

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • STATOR COMP.   31120GB0801 ホンダ

    STATOR COMP. 31120GB0801

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
    付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)トラスコ品番416-6531全長(mm)395質量(kg)20.5電流(A)6.2電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9定格出力(W)550回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.8直径(Φmm)594高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)

    LED洋風シーリング

    タキズミ(TAKIZUMI)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    木枠を使ったナチュラルデザインシーリング。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    用途居室、寝室など付属品調色リモコン仕様光束維持率70%カバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4000適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.5直径(Φmm)510高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

    #500SP ガイドブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1セット(1000本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    66,880税込73,568
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB80-~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB80-~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
    チューブ内径(Φmm)80
  • オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Fガイドブッシュ

    オイレス工業
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から55日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上16色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)80
  • CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB80) SMC

    CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB80)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMC

    CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGB SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGB

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
    磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB80) SMC

    CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB80)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMC

    CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-8~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-8~)

    CKD
    87,938税込96,732
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)80
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB80 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB80

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-100 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-100

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~)

    CKD
    81,723税込89,895
    1個
    13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.51磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~) SMC

    ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
  • ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC

    ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    20日以内出荷
    ・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
  • ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~) SMC

    ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    30日以内出荷
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
  • CH Series(CHDSGB80) SMC

    CH Series(CHDSGB80)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC

    ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    30日以内出荷
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
    作動方式複動
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-175 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-175

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z76オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-150 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-150

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-170 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-170

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)170チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-135 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-135

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)135チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)80
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-110M SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-110M

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-100M SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-100M

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-140M SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-140M

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)140チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-120 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-120

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10M SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10M

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)80