カテゴリ
- バイク部品(47)
- 物流用品(12)
- 測定用品(10)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Gクラフト(41)
- 長野計器(6)
- ユーエイキャスター(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ハンマーキャスター(4)
- KITACO(4)
- タカヤ商事(4)
- KSフィルター(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- CGC(千代田)(3)
- 小池精密機器製作所(3)
- ELPA(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- パイロット(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三洋工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gc-50」の検索結果

耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ
HKT(20件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から翌日出荷撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
クイックリリース Gクランプ
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。種類シャコ万力
充電式クリーナーバッグ
リングスター(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電式クリーナーの収納にピッタリです。外側ポケット収納付です。本格派のプロ仕様です。用途充電式クリーナーの収納。仕様ショルダーベルト付材質(本体)ポリエステル外寸(mm)520×190×180内寸(mm)500×170×160外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)500
長袖ストレッチポロ GC-A050
GRANCISCO¥2,998~税込¥3,298~1枚4日以内出荷ゆったりとした「リラックスフィットシルエット」なのにシャープなラインで見た目スッキリ! タテヨコに伸びる4-WAYストレッチによりストレスフリーな着心地♪ 軽くてサラッとした心地のよい肌ざわり。便利なファスナーポケットとペン差し付きの長袖ストレッチポロシャツ。素材ポリエステル88%/ポリウレタン12%
キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
地震感知器
ユーアイニクス¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
U字溝吊クランプ カム式
スーパーツール(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
着色二重画びょう
ミツヤ¥3,098税込¥3,4081ケース(500本)当日出荷二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。用途ピン材質圧延鋼板/鉄線色ゴールド(頭表面のみ白)タイプ平タイプ包装PPケース針長(mm)7頭部径(Φmm)11
樹脂ツヤ復活・ガラスコート
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981セット(50mL)3日以内出荷新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用セット内容液50ml+スポンジ使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チェーンガイド(AGCガイド)
イマオコーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
チェーンガイド(CGCガイド)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”材質オレフィン系ゲル色グレー入数6個入り
U字溝吊クランプ パット式
スーパーツール(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥919税込¥1,0111個当日出荷から4日以内出荷形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品
MACH¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2適合ソケット品番:GC-M12SM・GC-30SM
チェーンガイド(AGC-Sガイド)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ジャケット GC-5000
タカヤ商事¥6,390税込¥7,0291枚4日以内出荷スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など種別長袖ジャケット混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
神速クランプ
SUN UP¥529税込¥5821個5日以内出荷鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
カーゴパンツ GC-5011
タカヤ商事(1件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1枚4日以内出荷スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など種別カーゴパンツ混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属股下(cm)80
ワークシャツ GC-5002
タカヤ商事¥5,390~税込¥5,929~1枚4日以内出荷スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など種別長袖シャツ混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属袖丈長袖
ワークパンツ GC-5010
タカヤ商事¥4,990~税込¥5,489~1枚4日以内出荷スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など種別ワークパンツ混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属股下(cm)80
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪
マジックコンテナー
アズワン¥4,510税込¥4,9611個翌々日出荷サイドゲートが開閉しますので、段積みしたまま中の物を出し入れできます。 内容物が一目で確認できるようサイド一面をクリア加工しています。材質PP(ポリプロピレン)
チェーンガイド(GLGCガイド)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)