カテゴリ

  • 測定用品(32)
    • 汎用圧力計(4)
  • 自動車純正部品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • バイク純正部品(76)
  • オフィス家具(71)
  • メカニカル部品(35)
  • 制御機器(32)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 切削工具(18)
  • トラック純正部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 研磨材(9)
  • バイク部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
ねじの呼び
測定流体
その他・気体・液体
校正証明書
付き
精度
±0.25%・±1%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc04」の検索結果

662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04長野計器(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ長野計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
メカクールカットW-GC4 日本メカケミカルメカクールカットW-GC4日本メカケミカル
29,980税込32,978
1個(20L)
3日以内出荷
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途研削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH7.9(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.0(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)47(50倍希釈液)摩擦係数0.11(50倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)13.5(30倍希釈液)
SPROCKET,FINAL DR   41203GC4P00 ホンダSPROCKET,FINAL DR 41203GC4P00ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SPROCKET,FINAL 47   41202GC4P00 ホンダSPROCKET,FINAL 47 41202GC4P00ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SPROCKET,FINAL 49   41201GC4P00 ホンダSPROCKET,FINAL 49 41201GC4P00ホンダ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
GASKET KIT   061A0GC4T31 ホンダGASKET KIT 061A0GC4T31ホンダ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   061A0GC4T20 ホンダGASKET KIT 061A0GC4T20ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   061A0GC4T21 ホンダGASKET KIT 061A0GC4T21ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   061A0GC4T11 ホンダGASKET KIT 061A0GC4T11ホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   061A0GC4T10 ホンダGASKET KIT 061A0GC4T10ホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
GASKET KIT (AS)   061A0GC4S81 ホンダGASKET KIT (AS) 061A0GC4S81ホンダ
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A0GC4S80 ホンダGASKET KIT(AS) 061A0GC4S80ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GASKET KIT (AS)   061A0GC4S51 ホンダGASKET KIT (AS) 061A0GC4S51ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A0GC4S40 ホンダGASKET KIT(AS) 061A0GC4S40ホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
GASKET KIT (AS)   061A0GC4S00 ホンダGASKET KIT (AS) 061A0GC4S00ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A0GC4S71 ホンダGASKET KIT(AS) 061A0GC4S71ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
熱収縮チューブ ユタカメイク熱収縮チューブユタカメイク(1件のレビュー)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド カモフラ缶共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(112本)
当日出荷
オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
用途包装用、結束用。トラスコ品番137-3806厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴムカーキ質量(g)30番手#16×2折径(mm)60切り幅(mm)2
軸付砥石GC(円筒型) H&H軸付砥石GC(円筒型)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
コンスターチフードパック ダイモンコンスターチフードパックダイモン
4,498税込4,948
1個(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
材質コンスターチ+ポリプロピレンホワイト
砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ砥石キット(EA522GC-4~100用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522GC-0
重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(固定タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
セキスイデッキ材 エスロンセキスイデッキ材エスロン
42,980税込47,278
1組(3650mm×3本)
4日以内出荷から6日以内出荷
バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。
タイプ標準
L型カップジョイント TRUSCOL型カップジョイントTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4取付ねじG1/4
重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(自在タイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCONOCO ユニバーサル EVA 保護ケースNOCO
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
ねじ込継手キャップ コクゴねじ込継手キャップコクゴ
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン【高質感タイプ】セキスイデッキ材エスロン(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1組(2本)
5日以内出荷から10日以内出荷
本物の木を思わせる高質感タイプが新登場。後付けバルコニー・テラス囲い・テラスデッキ等、様々な用途でお使い頂けます。軽量で持ち運びしやすく、ビス取付用の溝があることで施工が簡単です。また高耐久樹脂を表面に被覆しておりサビや腐食にも強いです。
直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業直入起動盤 三相3線 GB・GC日東工業
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
種類制御盤
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1袋(2個)
3日以内出荷
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)高精度レーザ位置計測センサazbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
ジー・クック  オールステンレス 泡立 和平フレイズジー・クック オールステンレス 泡立和平フレイズ
599税込659
1個
7日以内出荷
材料を混ぜたり泡立に。
材質ステンレス鋼質量(g)68寸法(cm)約6×6×28.4
KG用 チューブキャップ SMCKG用 チューブキャップSMC
1,398税込1,538
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
リングギヤー & ケース (GC) MAZDA(マツダ)リングギヤー & ケース (GC)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンターシャフト (GC) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンターシャフト (GC)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター
ゲーミングチェア FlexiSpotゲーミングチェアFlexiSpot
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
キャスター肘掛ハンガーなしランバーサポートヘッドレストオットマンなし
GC工事幕 4面セット グリーンクロスGC工事幕 4面セットグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ4面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
ウルトラセル PLGC04310 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLGC04310Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1箱(10個)
6日以内出荷
TGK品番719-23-34-28
...
汎用圧力計カテゴリ