カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「gc150l」の検索結果

切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
バイアル用キャップ
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1袋(100個)ほか当日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
オートサンプラー用バイアル
アズワン¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷から翌々日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU
RK JAPAN¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から4日以内出荷JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF13L
ベン¥1,998,000税込¥2,197,8001台90日以内出荷材質FC形式全量式接続JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF14L
ベン¥1,998,000税込¥2,197,8001台90日以内出荷材質FC形式全量式接続JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁