カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • 農業機械(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd-11-1」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りクッション 光

    戸当りクッション

    (1件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
    材質エラストマー樹脂
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ 光

    ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ

    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
    用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
  • もみじ 板付 青葉 タカショー

    もみじ 板付 青葉

    タカショー
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    高さ(m)約1.3
  • 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ

    手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ

    エスコ
    335税込369
    1双
    翌日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、
    仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):74●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm
  • LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
    仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ガスケット シリンダヘッド 1 5GD-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 5GD-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    ブラックタイプ拡散マイルド消費電力(W)5角度(°)傾天:~55色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色、切替不可エネルギー消費効率(Lm/W)65材質(枠)ブラックつや消し光源寿命40000時間(光束維持70%)入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)325明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色:美ルック95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。 お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
    構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スピーカー付ダウンライト 多灯用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スピーカー付ダウンライト 多灯用 子器 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
    構造高気密SB形接続親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間スピーカー親器との組み合わせで使用可能直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    ホワイトタイプ拡散マイルド角度(°)傾天:~55枠の色ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持70%)明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
    ケーブル長(m)2.5構造高気密SB形接続親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間スピーカー親器との組み合わせで使用可能直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMC

    カセットタイプマニホールド SZシリーズ用

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSZ3000
  • 交換袋EGD EGDシリーズ EVERNEW(エバニュー)

    交換袋EGD EGDシリーズ

    EVERNEW(エバニュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    22日以内出荷
    150×200×20cm用の交換用外被。
    仕様●幅150cm×長さ200cm×高さ20cm●重量:4.7kg●材質:外被:ポリエステル4号帆布●側面メッシュ空気孔付●EGD101専用交換袋(外被のみ)●一枚物用●屋内用●日本製アズワン品番65-9685-72
  • SS5Z3 SMC

    SS5Z3

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSZ3000
  • マフラーコンプリート 1 5GD - 14703 - 11 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラーコンプリート 1 5GD - 14703 - 11

    YAMAHA(ヤマハ)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5GD-14703-11主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
  • マニホールド SVシリーズ用 SMC

    マニホールド SVシリーズ用

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • マニホールド SVシリーズ用 SMC

    マニホールド SVシリーズ用

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000
  • SS5V1-1 SMC

    SS5V1-1

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マニホールド SVシリーズ用 SMC

    マニホールド SVシリーズ用

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5V1-10PGD1) SMC

    S Series(SS5V1-10PGD1)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000
  • Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ

    SCHMERSAL
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ア-ム,バルブロツカ 3GD-12151-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ア-ム,バルブロツカ 3GD-12151-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    13,600税込14,960
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    20,060税込22,066
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • Oリング P7 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P7

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    規格P7部品名称Oリング P7図解NoMD4010K羽根車部品_No.62、BSA-662 1062シリーズ ボンネット部品_No.14、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.24、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.46、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 Oリング P7_No.59、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.10、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.20、BSA-420JDS ブーム噴管、ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.4、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.54、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.17、BSM301 CENTER PIPE部品_No.40、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.23など
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-GD。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • クランプマトメ BIGM(丸山製作所)

    クランプマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    規格ヨビ85図解NoMDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.9、MDJ61G-26 -A フゾクヒン部品_No.9A、MDJ3001-15 付属品部品_No.9、GD6000 付属品(1)部品 クランプマトメ_No.15、MDJ3001-9 付属品部品_No.9、MDJ9000G-30 フゾクヒン(1)部品_No.8、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.9、GKD3001-13 付属品部品 クランプマトメ_No.7、GD4000 付属品部品 クランプマトメ_No.7、MDJ61-26 -A(レンコン) 付属品(1)部品_No.7A、GD301 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.11、GKD4001-15付属品部品クランプマトメ_No.7、MLD4000-23 付属品部品_No.7、GD401 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.11、MDJ60GT-26-1 -A フゾクヒン部品_No.9A、MDJ4000-13 フゾクヒン,オプション部品_No.11、GD300B フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.6Aなど
  • 双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器

    双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16

    長野計器
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
    用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体